Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte HYDRA extra flach & dimmbar, 65cm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte HYDRA extra flach & dimmbar, 65cm, Anthrazit
LED Deckenleuchte HYDRA extra flach & dimmbar, 65cm, Anthrazit
LED Deckenleuchte HYDRA extra flach & dimmbar, 65cm, Anthrazit
LED Deckenleuchte HYDRA extra flach & dimmbar, 65cm, Anthrazit
LED Deckenleuchte HYDRA extra flach & dimmbar, 65cm, Anthrazit
LED Deckenleuchte HYDRA extra flach & dimmbar, 65cm, Anthrazit
LED Deckenleuchte HYDRA extra flach & dimmbar, 65cm, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     1609-676210342
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     676210342
EAN/GTIN:
     4017807425703
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte HYDRA extra flach & dimmbar, 65cm, Anthrazit

Ausgefallene LED Deckenleuchte HYDRA aus dem Hause Trio Leuchten mit Quadraten aus Metall in Anthrazit matt und Weiß. Das zeitgemäße Design passt sich modernen Einrichtungs- und Farbwelten an und sorgt für eine angenehme Beleuchtung.

Zwei Quadrate unterschiedlichen Formats erzeugen reizvolle Lichteffekte und verleihen jedem Raum einen individuellen Charme. Selbst ausgeschaltet liefert diese Deckenlampe, die bei einer Größe von 65cm nur 5cm flach ist, einen Hauch von Eleganz und Stil und ist auch zur Wandmontage geeignet.

Die Leuchte enthält ein fest verbautes SMD LED Modul mit 28 Watt, 2600 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß). Eine Beleuchtung in warmweiß garantiert Wohlfühlcharakter. Es ist angenehm hell und daher besonders im Treppenhaus, Homeoffice, Fitnessstudio oder in Küche oder Hobbyraum sehr passend.

Ausgestattet mit einem Switch Dimmer kann die Deckenlampe über den herkömmlichen Wandschalter in drei Stufen gedimmt werden: 100% - 50% - 25%.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 5 cm, Breite: 65 cm, Tiefe: 65 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 28 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2600 Lumen = 2600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,42 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Esszimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Küchendeckenlampen, küchenbeleuchtung, wohnraumleuchten, für, über, dimmbare, switch, dimmer, Küchentisch, Esszimmertisch, kochinsel, kücheninsel, Jugendzimmer, Flurlampen, Flurbeleuchtung, büro, quadrate, quadratisch, rechteckig, geometrisch, große, flache, coole, moderne, ausgefallene, stylishe, stylische, mit, silber, metall, grau, anthrazit, deckenbeleuchtung, außergewöhnliche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 74,01*
€ 89,43*
1
€ 5,95*
ab € 73,29*
€ 93,34*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,50*
€ 96,14*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 76,64*
€ 97,60*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 95,21*
€ 119,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62474107
ab € 32,33*
Ähnlich
TRIO Leuchten
627710532
ab € 106,65*
Ähnlich
TRIO Leuchten
672610332
ab € 106,99*
Ähnlich
Reality Leuchten
512383
ab € 49,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.