| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-673918032 Herst.-Nr.: 673918032 EAN/GTIN: 4017807441468 |
| |
|
| | |
| Große LED Deckenlampe GALE Ringleuchte mit Switch Dimmer 80cm breit Schwarz matt Ausgefallene LED Deckenlampe GALE mit SWITCH Dimmer und geschwungenem Design in Schwarz matt aus dem Hause TRIO Leuchten Die GALE Deckenleuchte sorgt für atmosphärische und sanfte Lichteffekte! Das gekonnte Spiel aus Form und Farbe, Licht und Schatten lässt Ihr Zuhause in neuem Glanz erstrahlen. Mit dem modernen und außergewöhnlichen Design verleiht die Leuchte Ihrem Raum damit einen individuellen Charme der beeindruckt. Die moderne und zugleich neutrale Farbgestaltung in Schwarz matt lässt eine Kombination mit vielen Einrichtungsstilen zu. Im Wohnzimmer, Flur oder im Schlafzimmer, sorgt die 80×65 cm große Deckenleuchte GALE für das gewisse Etwas! Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer und ermöglicht damit die Abstufungen der Helligkeit von 100% auf 50% und 25% über einen herkömmlichen Lichtschalter. Dadurch können Sie je nach Anforderung unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen, und im Nu eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Heim schaffen. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über ein fest verbautes LED Leuchtmittel mit einer Lichtstärke von 5250 Lumen, 50 Watt und 3000 Kelvin. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser schönen LED Leuchte sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Wohnraumleuchten, LED Wohnzimmerlampen oder exklusiven LED Schlafzimmerlampen sind, diese Deckenlampe macht an jedem Platz eine gute Figur. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 14 cm, Breite: 80 cm, Tiefe: 65 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 50 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 5250 Lumen = 5250 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringleuchte, Ringlicht, Spaltringlicht, trio ringleuchte, ringleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wohnzimmerlampen, Deckenlicht, Deckenbeleuchtung, Küchendeckenlampen, coole, schöne, ausgefallene, Flurlampen, für, über, Couchtisch, Esstisch, Galerie, Jugendzimmer, mit, Ringen, LED, große, Räume, geschwungene, indirekte, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerleuchten, großer, Durchmesser, Schwarz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 141,00* | € 161,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 139,72* | € 164,73* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 143,94* | € 168,78* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 145,97* | € 171,62* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 159,23* | € 184,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|