| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-671290131 Herst.-Nr.: 671290131 EAN/GTIN: 4017807489859 |
| |
|
| | |
| Große LED Deckenleuchte GIRONA Weiß Ø 60 cm mit Fernbedienung & Dimmer Eine reduzierte und einfach gehaltene Inneneinrichtung wird immer beliebter und sorgt für ein harmonisches Umfeld. Die Deckenleuchte GIRONA ist dank ihres schlichten Designs und der klaren runden Form, ideal um das minimalistische Wohnen zu verwirklichen. Die zurückhaltende Farbe Weiß matt, unterstreicht den minimalistischen Einrichtungsstil und sorgt für ein helles, freundliches Ambiente. Dabei hat die Lampe einem Durchmesser von 60 cm sowie eine Höhe von 12 cm. Über die mitgelieferte Fernbedienung können Sie die Leuchte stufenlos dimmen, die Lichtfarbe von Warmweiß bis Tageslichtweiß (2700-6000 Kelvin) regulieren und die Nachtlichtfunktion einschalten. Dank der integrierten Memory Funktion wird das zuletzt mit der Fernbedienung eingestellte Lichtszenario gespeichert und beim erneuten Einschalten der Leuchte über den Wandschalter automatisch wieder verwendet. Die flache Leuchte verfügt über ein fest verbautes LED Leuchtmittel mit einer Lichtstärke von 5600 Lumen, 48 Watt. Ob als stylishe Deckenlampe in großzügigen Fluren und Dielen, als cooler Blickfang in Ihrem Wohnzimmer oder auch als Nachtlampe und schöne Designerlampe im Schlafzimmer - diese vielseitige Deckenleuchte wird ihrem individuellen Anspruch garantiert in jeder Hinsicht gerecht. Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Durchmesser: 60 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 48 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 5600 Lumen = 5600 Lumen | Lichtfarbe: | Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6000 Kelvin) | Licht Feature: | Nachtlichtfunktion | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,995 kg | Produktart: | Deckenleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Küchendeckenlampen, Beleuchtung, coole, große, rund, flache, ausgefallene, puristisch, geometrische, dimmbar, Dimmer, Flur, Couchtisch, Ankleidezimmer, Räume, Küche, Arbeitsfläche, für, die, über, indirekte, Galeriebeleuchtung, offene, Galerie, Loftlampen, Treppenhaus, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Weiß |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 113,63* | € 142,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 114,71* | € 143,98* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 119,45* | € 149,36* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 131,05* | € 163,40* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,11* | € 272,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|