Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-659011801 Herst.-Nr.: 659011801 EAN/GTIN: 4017807280081 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte CLARIMO in Weiß Ø 33cm, IP44 - Badlampen Eine reduzierte und einfach gehaltene Inneneinrichtung wird immer beliebter und sorgt für ein harmonisches Umfeld. Das Highlight der modernen Deckenleuchte CLARIMO ist die schlichte, aber dennoch ansprechende Optik, die gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinierbar ist. Die schlicht gehaltene, runde Leuchte ergänzt klassische und moderne Einrichtungen und lässt sich vielseitig einsetzen. Dank Schutzart IP44 ist die Lampe gegen Spritzwasser geschützt und damit perfekt für alle Feuchträume, wie Badezimmer und Gäste WC geeignet. Die edle Optik in Weiß, unterstreicht den minimalistischen Einrichtungsstil und sorgt für ein helles, freundliches Ambiente. Dabei hat die Lampe einen Durchmesser von 33 cm sowie eine Höhe von nur 9 cm. Die flache Leuchte verfügt über ein fest verbautes LED Leuchtmittel mit einer Lichtstärke von 1600 Lumen, 18 Watt und 3000 Kelvin (Warm Weiß). Ob als stylishe Deckenlampe in Fluren und Dielen, als cooler Blickfang in Ihrem Badezimmer oder auch als schöne Designerlampe im Treppenhaus oder Eingangsbereich - diese vielseitige Deckenleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch garantiert in jeder Hinsicht gerecht. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Acryl | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Durchmesser: 33 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1600 Lumen = 1600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,625 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Badbeleuchtung, Badezimmerlampen, Badezimmerleuchten, Badlampen, Badleuchten, Gäste, WC, Badezimmer, Bad, Küchendeckenlampen, Beleuchtung, rund, flache, puristisch, geometrische, Flur, Ankleidezimmer, Räume, Küche, Arbeitsfläche, für, die, über, Galeriebeleuchtung, offene, Galerie, Loftlampen, Treppenhaus, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, IP44, Weiß |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,14* | € 34,83* | | | | | 27 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 29,07* | € 36,68* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,74* | € 40,92* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,06* | € 41,41* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,96* | € 57,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|