| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-6516LM232 Herst.-Nr.: 6516LM232 EAN/GTIN: 4260688159605 |
| |
|
| | |
| Eckiger 2-flammiger LED Deckeneinbaustrahler Schwarz, schwenkbar 17,2 x 9,2cm Das Geheimnis dieser Einbauleuchten lautet: zeitlos, flexibel & designorientiert. Mit den richtigen Einbauleuchten lassen sich stilvolle Akzente setzen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. So ist der Deckenspot prädestiniert zur effektiven Beleuchtung sämtlicher Wohnräume, seien es Flure und Dielen, Küchen, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Doch auch zur Bürobeleuchtung oder in Geschäftsräumen ist der Einbaustrahler optimal verwendbar und spendet ein angenehmes Licht. Die Einbaulampe aus Metall hat eine Größe von 17,2 x 9,2 cm und eine Höhe von 10 cm. Für den Einbau wird ein 16,5 x 8,5 cm großer Ausschnitt und eine Einbautiefe von min. 11 cm benötigt. Das eckige Design in Schwarz matt setzt Akzente und fügt sich doch problemlos in verschiedene Einrichtungsstile ein. Ganz gleich also, für welche Zwecke Sie eine effektive Deckenbeleuchtung benötigen, ob Sie Einbaulampen als Wohnraumleuchten oder Bürolampen nutzen möchten, dieser vielseitige Deckeneinbaustrahler wird Ihrem Anspruch in jeder Hinsicht gerecht. * Inklusive 2 x GU10 LED mit jeweils 4,5 Watt, 345 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß) * Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Lichtschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 10 cm, Breite: 17,2 cm, Tiefe: 9,2 cm | Einbaustrahler Maße: | Einbautiefe: 11 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 345 Lumen = 690 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,275 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LEDs mit Stecksockel, deckeneinbaustrahler led gu 10, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k, LED, Decken-lampen, Deckenleuchten, Einbauleuchte-n, Einbauspot-s, Einbau-strahler, Decken-Strahler, Decken-spots, Decke-n, über, Küchen-Strahler, Flur-Lampen, Flur-Leuchte, Flur-Beleuchtung, Kochinsel, Kücheninsel, Treppenhaus-Leuchte, ohne, Trafo, Schwarz, dimmbar |
| | |
| |