| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-651000107 Herst.-Nr.: 651000107 EAN/GTIN: 4017807573947 |
| |
|
| | |
| Deckenstrahler GUAYANA Silber 1 Spot schwenkbar Ø 9cm Deckenstrahler GUAYANA aus dem Hause Trio Leuchten für zielgenaue Beleuchtung! Die Leuchte hat einen Durchmesser von 8,7cm und ist nur 12cm hoch. Soll sie nicht als Aufbauspot verwendet werden, ist ein Deckenausschnitt (Ø 8cm) notwendig. Da die Galerie in die Decke eingebaut wird, hat die Leuchte dann nur noch eine Tiefe von 7,5cm, ist also sehr flach. Der Strahler kann auch an der Wand montiert werden. Ob im Flur, im Wohn- oder Schlafzimmer, die moderne Leuchte sorgt für optimale Lichtverhältnisse und individuelle Lichtakzente. Zusätzlich ist die Spotleuchte schwenkbar und kann individuell ausgerichtet werden. Durch die schlichte Farbgestaltung in Silber matt passt sie in viele Farbkonzepte. Der Spot ist geeignet für ein GU10 Leuchtmittel max. 10 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Durchmesser: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 10 Watt) | Zusatz Lichtquelle: | nicht enthalten ( | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,385 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, spotleuchte gu10, led spot, anbaudeckenleuchte trio, Deckenleuchten, Deckenlampe, Deckenstrahler, Deckenspot, Wandstrahler, Wandspot, Wandleuchten, Wandlampen, Spotleuchten, Spots, Lichtspot, Lampenschirm, rund, Metall, design, fürs, für, Innen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchten, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Designklassiker, Wohnraumleuchten, Innenbeleuchtung, 1, Einflammig, klein, mini, silber, Deckenaufbauspots, Aufbaustrahler, Aufbauspots |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 24 | | € 4,95* | ab € 18,35* | € 22,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,17* | € 26,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,24* | € 26,09* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,80* | € 43,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|