Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runder LED Deckeneinbaustrahler 4er Set dimmbar in Schwarz, IP65


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Runder LED Deckeneinbaustrahler 4er Set dimmbar in Schwarz, IP65
Runder LED Deckeneinbaustrahler 4er Set dimmbar in Schwarz, IP65
Runder LED Deckeneinbaustrahler 4er Set dimmbar in Schwarz, IP65
Runder LED Deckeneinbaustrahler 4er Set dimmbar in Schwarz, IP65
Runder LED Deckeneinbaustrahler 4er Set dimmbar in Schwarz, IP65
Runder LED Deckeneinbaustrahler 4er Set dimmbar in Schwarz, IP65
Runder LED Deckeneinbaustrahler 4er Set dimmbar in Schwarz, IP65
Artikel-Nr.:
     1609-6507S10132
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     6507S10132
EAN/GTIN:
     4260768170032
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Runder LED Deckeneinbaustrahler 4er Set dimmbar in Schwarz, IP65

Das Geheimnis dieser Einbauleuchten lautet: zeitlos, flexibel & designorientiert.

Mit den richtigen Einbauleuchten lassen sich stilvolle Akzente setzen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. So ist der Deckenspot prädestiniert zur effektiven Beleuchtung sämtlicher Wohnräume, seien es Flure und Dielen, Küchen, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Doch auch zur Bürobeleuchtung oder in Geschäftsräumen ist der Einbaustrahler optimal verwendbar und spendet ein angenehmes Licht. Dank IP65-Schutz sind die Leuchten gegen Strahlwasser geschützt und damit besonders für Nassräume und Außenbereiche geeignet.

Jeder Einbaustrahler sorgt für ein gerichtetes, akzentuiertes und angenehm natürliches Licht. Die Leuchte in Schwarz matt setzt Akzente und lässt viel Spielraum bei der Kombination mit vorhandenem Interieur und Farben.

Die runden Einbaulampen aus Metall haben einen Durchmesser von 8,5 cm und eine Höhe von 5,4 cm. Für den Einbau wird ein 7,2 cm großer Ausschnitt und eine Einbautiefe von min. 6,8 cm benötigt.

Über einen geeigneten Wanddimmer sind die Leuchten stufenlos dimmbar. So können Sie je nach Anforderung unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen.

Ganz gleich also, für welche Zwecke Sie eine effektive Deckenbeleuchtung benötigen, ob Sie LED Einbaulampen als Wohnraumleuchten oder Bürolampen nutzen möchten, dieser vielseitige Deckeneinbaustrahler wird Ihrem Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 5,4 cm, Durchmesser: 8,5 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 6,8 cm – Loch Durchmesser: 7,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 345 Lumen = 345 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,177 kg
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbauleuchte led ip65, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led, LED, Decken-lampen, Deckenleuchten, Einbauleuchte-n, Einbauspot-s, Einbau-strahler, Decken-Strahler, Decken-spots, Decke-n, flach, für, Außen-bereich, Dachüberstand, Feuchtraum, Bad, Outdoor, Flur-Leuchten, Flur-Beleuchtung, Treppenhaus-Leuchten, ohne, Trafo, Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 60,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,40*
€ 93,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,64*
€ 92,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,13*
€ 88,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,72*
€ 84,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,88*
€ 72,45
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7097-000
ab € 32,15*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650610306
ab € 25,93*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650610106
ab € 11,59*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650710106
ab € 10,31*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650610107
ab € 12,32*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650610131
ab € 10,01*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650710131
ab € 11,72*
Sonstiges
TRIO Leuchten
TR650710107
ab € 12,30*
Sonstiges
Konstsmide
7097-000-2
ab € 79,00*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650910107
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.