Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große LED Deckenleuchte RISE mit Fernbedienung, Schwarz Breite 77cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Große LED Deckenleuchte RISE mit Fernbedienung, Schwarz Breite 77cm
Große LED Deckenleuchte RISE mit Fernbedienung, Schwarz Breite 77cm
Große LED Deckenleuchte RISE mit Fernbedienung, Schwarz Breite 77cm
Große LED Deckenleuchte RISE mit Fernbedienung, Schwarz Breite 77cm
Große LED Deckenleuchte RISE mit Fernbedienung, Schwarz Breite 77cm
Große LED Deckenleuchte RISE mit Fernbedienung, Schwarz Breite 77cm
Große LED Deckenleuchte RISE mit Fernbedienung, Schwarz Breite 77cm
Große LED Deckenleuchte RISE mit Fernbedienung, Schwarz Breite 77cm
Große LED Deckenleuchte RISE mit Fernbedienung, Schwarz Breite 77cm
Große LED Deckenleuchte RISE mit Fernbedienung, Schwarz Breite 77cm
Artikel-Nr.:
     1609-647519232
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     647519232
EAN/GTIN:
     4017807600612
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Große LED Deckenleuchte RISE mit Fernbedienung, Schwarz Breite 77cm

Die große LED Deckenleuchte RISE aus dem Hause Trio Leuchten ist ganz praktisch per Fernbedienung steuerbar und garantiert effiziente Deckenbeleuchtung in verschiedensten Einsatzbereichen.

Die organische Form und die Farbgebung in Schwarz lässt sich perfekt in moderne Wohnstile integrieren. Da die Lichttemperatur von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß) stufenlos einstellbar ist, eignet sich die Leuchte sowohl als Tageslichtlampe für Büros und Arbeitszimmer und auch als Beleuchtung im Schlafzimmer oder Wohnzimmer.

Über die dazugehörige Fernbedienung lässt sich die 77 cm breite Leuchte stufenlos dimmen, so dass Sie ihre ganz individuelle Lichteinstellung wählen können.
Zusätzlich wird über die Memoryfunktion die zuletzt gewählte Lichteinstellung gespeichert; die Nachtlichtfunktion komplettiert die praktischen Features der durchdachten Deckenlampe.

Die Leuchte ist mit einem fest verbauten LED mit einer Leistung von 45 Watt und 5300 Lumen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Memory Funktion
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 11,5 cm, Breite: 77 cm, Tiefe: 63,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 45 Watt)
Lichtstärke:
1 x 5300 Lumen = 5300 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin)
Licht Feature:
Nachtlichtfunktion
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
4,7 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, led, deckenleuchten, deckenlampen, deckenbeleuchtung, moderne, schwarze, dimmbare, mit, fernbedienung, stufenlos, tageslichtlampen, tageslichtleuchten, bürolampen, büroleuchten, arbeitszimmer, schlafzimmer, wohnzimmer, flurlampen, flurbeleuchtung, treppenhaus, küchendeckenlampen, große
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 181,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 228,44*
€ 271,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 223,00*
€ 265,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 213,36*
€ 253,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 207,77*
€ 247,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 181,59*
€ 216,09
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
623419232
ab € 123,20*
Ähnlich
TRIO Leuchten
643010332
ab € 130,35*
Ähnlich
TRIO Leuchten
670810632
ab € 157,60*
Ähnlich
TRIO Leuchten
512373
ab € 115,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.