| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-642110431 Herst.-Nr.: 642110431 EAN/GTIN: 4017807541908 |
| |
|
| | |
| Große LED Deckenleuchte GROOVY Weiß mit 3 Stufen Dimmer, B. 95cm Große, flache LED Deckenleuchte mit 3 Stufen Dimmer in Weiß matt! Praktisch, funktional und stylisch! Die vier aneinander gereihten Lichtkreise der Deckenleuchte GROOVY zaubern das gewisse Etwas in Ihren Wohnbereich. Die feinen gläsernen Elemente innerhalb der Kreise sorgen für eine elegante Note und werden zum wahren Dekoelement an Ihrer Decke oder der Wand. Ausgestattet ist die Leuchte mit einer fest verbauten SMD LED mit 37 Watt LED, 4800 Lumen & 4000 Kelvin (neutralweiß). Über den integrierten SWITCH Dimmer kann per herkömmlichen Lichtschalter zwischen drei verschiedenen Helligkeitsstufen (100% auf 50% und 25%) gewählt werden. Die formvollendete Optik in Weiß matt fügt sich durch ihre Schlichtheit in viele Einrichtungsstile ein. So wird die Leuchte, mit einer Größe von 95 x 40 cm und einer Höhe von 6 cm schnell zum Blickfang in Ihren Räumen. So attraktiv wie das Erscheinungsbild dieser Deckenlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: ob als ausgefallene Wohnzimmerlampe, als zusätzlicher Hingucker in der Küche oder im Esszimmer, als stylische Designlampe in Ihrem Schlafzimmer oder als Flurlampe und stilvolles Wandlicht für den Treppenaufgang oder den Eingangsbereich. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 6 cm, Breite: 95 cm, Tiefe: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 38 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 4800 Lumen = 4800 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,875 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 4000k, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, Deckenlampen, Deckenleuchten, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Lampen, Leuchten, Schirm, Lampenschirm, rund, Wohnzimmer, Schlafzimmerlampen, Küchenlampen, Küchenbeleuchtung, Esszimmer, Esszimmerleuchten, Galerie, Treppenbeleuchtung, Treppenhausleuchten, Eingangsbereich, dimmbar, modern, schön, zeitlos, ausgefallene, Weiß, LED, groß, flach, Ringförmig |
| | |
| |