| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-641210308 Herst.-Nr.: 641210308 EAN/GTIN: 4017807539912 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte BLAZE dimmbar Lichtfarbe einstellbar Messing 107cm Die schön geschwungene Form der flachen Deckenleuchte BLAZE aus dem Hause Trio Leuchten setzt Ihren Ess- oder Wohnbereich gezielt in Szene und wird zudem zu einem Blickfang an der Decke oder an der Wand. Die große LED Deckenleuchte verfügt über einen integrierten SWITCH Dimmer, der die Leuchte per herkömmlichem Lichtschalter in drei Helligkeitsstufen (100%, 50% und 25%) schaltet. Mittels der zusätzlichen DIP SWITCH Funktion können zwei Lichtfarben (Warmweiß und Neutralweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden. Warmweiß schafft eine wohnliche gemütliche Atmosphäre, während Neutralweiß in der Küche oder dem Arbeitszimmer für die ideale Arbeitsatmosphäre sorgt. Die elegante Farb-Kombination schwarz matt und Messing matt schafft besondere Lichtakzente. Die 107cm breite, 7cm hohe und 18cm tiefe Deckenlampe kann in der Lichtstärke und Lichtfarbe variiert und somit flexibel im Wohnzimmer, Schlafzimmer, als Flurlicht oder Büroleuchte verwendet werden. Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 35 Watt, 4300 Lumen und 2300, 3000 & 4000 einstellbaren Kelvin für perfekte Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Messing matt - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 7 cm, Breite: 107 cm, Tiefe: 18 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 35 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 4300 Lumen = 4300 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2300 - 4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,255 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 4000k, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, LED, deckenleuchte, deckenlampe, deckenbeleuchtung, Designleuchten, moderne, ausgefallene, große, lange, flache, außergewöhnliche, Lichtdesign, Designer, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Büroleuchten, Jugendzimmer, dimmbar, dip, switch, dimmer, schwarze, matt, messing |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 98,14* | € 114,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 96,99* | € 122,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 97,09* | € 122,43* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 101,81* | € 128,40* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 131,07* | € 162,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|