| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-623810431 Herst.-Nr.: 623810431 EAN/GTIN: 4017807399806 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte RUBY dimmbar Weiß matt 35x35 cm RUBY – ein effektvoller Blickfang! Ausgefallene LED Deckenleuchte RUBY aus dem Hause Trio Leuchten ist ein Hingucker in jedem Raum. Sie fällt durch ihre schlichte Verspieltheit und die Farbgebung in Weiß matt direkt ins Auge und setzt in ihren Räumen ein kleines Highlight. Die Wohnzimmerlampe ist vielseitig einsetzbar: Ob als zeitgemäße Deckenbeleuchtung über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen, als coole Deckenlampe fürs Jugendzimmer oder auch als Designerlampe im Wohnzimmer oder in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Foyers und Bars. Die Leuchte ist mit einem fest verbauten SMD LED Modul mit 18 Watt, 1800 Lumen und 3000 Kelvin (Warmweiß) ausgestattet. Über Ihre Hausinstallation können Sie die Leuchte über einen Wanddimmer stufenlos dimmen und zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 11 cm, Breite: 35 cm, Tiefe: 35 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1800 Lumen = 1800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,085 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Esszimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Küchendeckenlampen, küchenbeleuchtung, wohnraumleuchten, für, über, dimmbare, switch, dimmer, Couchtisch, Küchentisch, Esszimmertisch, kochinsel, kücheninsel, Jugendzimmer, Galeriebeleuchtung, Flurlampen, Flurbeleuchtung, büro, coole, runde, moderne, ausgefallene, stylishe, stylische, mit, metall, weiße |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,06* | € 58,32* | | | | | | 25 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 63,78* | € 81,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 62,98* | € 81,75* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 64,39* | € 83,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|