| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-621911S201 Herst.-Nr.: 621911S201 EAN/GTIN: 4260449588835 |
| |
|
| | |
| 2er Set LED Deckenleuchten Ø 30cm mit Stoffschirm weiß und Acrylabdeckung Auf der Suche nach exklusiven Deckenlampen fällt dieses 2er Set stilechter LED Deckenleuchten. Mit ihrem besonderen, edlen Design sowie einem Durchmesser von jeweils 30 cm werden sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Das Kennzeichnende dieser Deckenleuchten ist der elegante, weiße Stoffschirm, welcher ihr ihren stilvollen Charakter verleiht. Die untere Abdeckung aus Acryl ist ebenfalls weiß und sorgt für eine schöne Lichtatmosphäre. So einzigartig wie das Licht dieser Deckenlampen, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als elegante Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als edle Deckenlampen im Wohnzimmer oder als exklusive Designerlampen in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder besonderen Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen werden die Deckenleuchten in jeder Hinsicht gerecht. Jede Deckenlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 11 Watt und 1100 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgt. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Textil / Stoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Durchmesser: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x max. 11 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1100 Lumen = 1100 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, LED, Deckenbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmer, modern, Wohnraumleuchten, Lampen, Decke, schön, mit, aus, für, Stoff, Lampenschirm, runde, weiß, Dimmer, dimmbar |
| | |
| |