Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte BILBAO, Rattankugelschirm braun, Ø 30 cm, 1x E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte BILBAO, Rattankugelschirm braun, Ø 30 cm, 1x E27
Pendelleuchte BILBAO, Rattankugelschirm braun, Ø 30 cm, 1x E27
Pendelleuchte BILBAO, Aluminiumgeflecht braun, Ø 30 cm, 1x E27
Pendelleuchte BILBAO, Aluminiumgeflecht braun, Ø 30 cm, 1x E27
Logo Wofi
Artikel-Nr.:
     1609-6202.01.52.6300
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     6202.01.52.6300
EAN/GTIN:
     4003474321554
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte BILBAO, Rattankugelschirm braun, Ø 30 cm, 1x E27

Diese auffällige Pendelleuchte aus dem Hause Wofi Leuchten verspricht Lichtdesign in vollendeter Form.

Der Lampenschirm ist aus einem, mit braunem Kunststoff ummantelten, filigranen Aluminiumgeflecht. Im eingeschalteten Zustand erzeugt die Hängeleuchte, die eine ca. 150 cm langen Abhängung hat, raffinierte Lichteffekte. Das einzigartige Erscheinungsbild der Pendelleuchte macht sei zu einem Hingucker in Ihren Räumen.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Hängeleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Hängelampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnraum oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder auch nach modernen Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte BILBAO, die einen Durchmesser von 30 cm hat, in jeder Hinsicht gerecht.

Das Pendel ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und ist für Leuchtmittel bis maximal 60 Watt geeignet.
Bei entsprechendem Einsatz von dimmbaren Leuchtmitteln sowie Verwendung eines geeigneten Wanddimmers lässt sich die Pendelleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und sorgt so noch einmal zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung.

* Geeignet für 1x E27 Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Braun
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Produktart:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte e27, led hängeleuchte, pendelleuchte wofi, 6202.01.52.6300, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerlampe, Küchenlampe, Hängelampe, Pendel, Esszimmerlampen, Esstischlampe, Pendelleuchte dimmbar, Deckenbeleuchtung, Design Lampen, Pendellampen, Lampe Esstisch, Wohnzimmerleuchten, Küchenleuchten, Esstischlampen, Esstisch Lampe, Bürolampen, Pendelleuchte Esstisch, Hängelampe Esstisch, Pendelleuchten Esstisch, Pendelleuchte modern, Pendelleuchten modern, moderne Pendelleuchten, Küchenleuchte, Lichtdesign, Designleuchten, Design Pendelleuchte, Pendelleuchten design, Pendelleuchte design, Pendelleuchte Metall, Pendelleuchte braun, Hängelampe braun, Wofi, Wofi Leuchten, Wofi-Leuchten, Serie 202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.