| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-620010408 Herst.-Nr.: 620010408 EAN/GTIN: 4017807550788 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Große LED Deckenleuchte IRVINE mit Farbwechsel 105x42cm Messing/Schwarz Große LED Deckenleuchte in Messing matt und Schwarz matt mit Farbwechsel und Fernbedienung aus dem Hause TRIO Leuchten Die Deckenleuchte IRVINE sorgt für atmosphärische und sanfte Lichteffekte und überzeugt besonders mit Ihrer eleganten Formgebung, die jeden modernen Einrichtungsstil perfekt abrundet. In Messing matt und Schwarz matt designt, lässt sich die Leuchte vor allem in moderne und gradlinige Einrichtungsstile integrieren und lässt darüber hinaus viel Spielraum bei der Kombination mit vorhandenem Interieur und Farben. Die Leuchte eignet sich für eine Wand- und Deckenmontage und mit dem minimalistischen Design findet sie in nahezu allen Räumlichkeiten ihren Platz. Des Weiteren besticht die Leuchte durch praktische Zusatzfunktionen. Das Deckenlicht verfügt über eine Nachtlichtfunktion und die Helligkeit und Lichtfarbe lassen sich stufenlos einstellen, sodass diese je nach Lichtverhältnissen individuell angepasst werden kann. Dank integrierter Memory Funktion stellt sich das zuletzt mit der Fernbedienung eingestellte Lichtszenario ein, sobald die Leuchte über den Wandschalter aus- und wieder eingeschaltet wird. Die flache Leuchte verfügt über ein fest verbautes LED Leuchtmittel mit einer Lichtstärke von 7100 Lumen, 60 Watt und 3000 - 6500 Kelvin. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Metall | Farbe: | Messing matt - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 6 cm, Breite: 105 cm, Tiefe: 42 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 60 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 7100 Lumen = 7100 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin) | Licht Feature: | Nachtlichtfunktion | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,49 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wohnzimmerlampen, Deckenlicht, Deckenbeleuchtung, Küchendeckenlampen, Galeriebeleuchtung, coole, schöne, ausgefallene, Flurlampen, für, über, Couchtisch, Jugendzimmer, mit, LED, Farbwechsel, Fernbedienung, flache, lange, puristische, eckige, geometrische, Formen, große, Räume, mehrflammig, rechteckige, viereckige, länglich, dimmbar, Dimmer, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, stylishe, Farbwechsler, Ankleidezimmer, Flurbeleuchtung, Messing, Schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 143,38* | € 179,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 150,33* | € 187,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 154,99* | € 192,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 239,49* | € 287,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|