Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte INDIGO in Schwarz geschwungen, Ø 55cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte INDIGO in Schwarz geschwungen, Ø 55cm
LED Pendelleuchte INDIGO in Schwarz geschwungen, Ø 55cm
LED Pendelleuchte INDIGO in Schwarz geschwungen, Ø 55cm
LED Pendelleuchte INDIGO in Schwarz geschwungen, Ø 55cm
LED Pendelleuchte INDIGO in Schwarz geschwungen, Ø 55cm
LED Pendelleuchte INDIGO in Schwarz geschwungen, Ø 55cm
LED Pendelleuchte INDIGO in Schwarz geschwungen, Ø 55cm
Artikel-Nr.:
     1609-6134.01.10.8000
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     6134.01.10.8000
EAN/GTIN:
     4003474354743
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte INDIGO in Schwarz geschwungen, Ø 55cm

Edle ausgefallene LED Pendelleuchte in Schwarz dimmbar über Hausinstallation.

Diese Hängelampe mit ihrem modernen Design und den fließenden Formen setzen gekonnt Lichtakzente in Ihren Räumen und ergänzt als besondere Beleuchtung viele Wohnkonzepte.

Mit einer anpassbaren Höhe von max. 150cm und dem großen Durchmesser von 55cm überzeugt die Pendelleuchte zusätzlich mit dem integrierten Dimmer.

Das fest verbaute LED Modul hat eine Leistung von 44 Watt, 4400 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß).
Bei Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen.

Zaubern Sie mit dem ausgefallenen verschlungenen Design eine angenehme Beleuchtung und unterstreichen Sie Ihren Wohnstil in Esszimmer und Küche über dem Esstisch oder im Wohnzimmer über dem Couchtisch. Aber auch im Arbeitszimmer über dem Schreibtisch oder in einer offenen Galerie findet die Lampe ihren Platz.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Schwarz - Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 55 cm, Tiefe: 55 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 27 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 44 Watt)
Lichtstärke:
1 x 4400 Lumen = 4400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,27 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängend, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Kücheninsel, Kochinsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Couchtisch, Büro, Galerie, Schreibtisch, fürs, über, ausgefallene, moderne, minimalistische, dimmbare, Dimmer, Beleuchtung, Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
321710142
ab € 183,31*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60552
ab € 317,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.