| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-61058 Herst.-Nr.: 61058 EAN/GTIN: 4003694610582 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte LAVIN 2flammig Rauchglas / Gold höhenverstellbar dimmbar, 64cm Lichteleganz zum Genießen bietet die moderne Pendelleuchte LAVIN. Die zwei runden Lampenschirme haben einen Durchmesser von jeweils 19cm und sind aus hochwertigem Rauchglas gefertigt. Sie bilden eine perfekte Einheit mit der filigranen, schwarzen Metall Abhängung, den Blattgoldfarbenen Gegengewichten und den ebenfalls Blattgoldfarbenen Lampenschirmaufhängungen. Insgesamt hat die Pendelleuchte eine Länge von 64cm. Dank der praktischen Höhenverstellbarkeit lassen sich die Schirme einzeln von 100cm bis 160cm nach Ihrem Geschmack ausrichten. Somit ist die Pendelleuchte auch für höhere Räume sehr gut geeignet. Die in jeder Brennstelle fest verbauten LED Module haben eine Leistung von jeweils 9 Watt und 1000 Lumen in angenehmem Warmweiß. Zudem sind sie dimmbar und lassen sich bei zusätzlicher Verwendung eines Wanddimmers über Ihre Hausinstallation stufenlos dimmen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz - Gold Blattgold | Abmessungen: | Breite: 64 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 8,5 cm – Durchmesser: 19 cm | Höhenverstellbar: | Ja von 100 cm bis 160 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 9 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 1000 Lumen = 2000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 4,78 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Hängeleuchten, Hängelampen, Zugpendelleuchten, Pendellampen, Zuglampen, hängende, LED, dimmbare, höhenverstellbare, stufenlos, Rauchglas, Lampenschirme, schwarze, goldene, blattgold, 2, zweiflammige, hohe, Räume, schöne, moderne, exklusive, hochwertige, mit, aus, fürs, übern, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchen, Küchenlampen, Küchenleuchten |
| | |
| |