Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte ZEAL einflammig Glas Opal Weiß Ø 23cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte ZEAL einflammig Glas Opal Weiß Ø 23cm
Pendelleuchte ZEAL einflammig Glas Opal Weiß Ø 23cm
Pendelleuchte ZEAL einflammig Glas Opal Weiß Ø 23cm
Pendelleuchte ZEAL einflammig Glas Opal Weiß Ø 23cm
Pendelleuchte ZEAL einflammig Glas Opal Weiß Ø 23cm
Pendelleuchte ZEAL einflammig Glas Opal Weiß Ø 23cm
Pendelleuchte ZEAL einflammig Glas Opal Weiß Ø 23cm
Artikel-Nr.:
     1609-60750
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     60750
EAN/GTIN:
     4003694607506
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte ZEAL einflammig Glas Opal Weiß Ø 23cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese kegelförmige, einflammige Pendelleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Honsel Hängelampe der Serie ZEAL setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Design Hängeleuchte setzt sich aus einem opal weißen Glas Lampenschirm mit einem Durchmesser von 23 cm, einer Höhe von 55 cm und einer schwarzen, 140 cm langen Abhängung mit silber mattem Baldachin zusammen. Der zeitgemäße Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild.

So sanft und atmosphärisch wie die Lichtspiele dieser Pendelleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffälliges Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als moderne Hängelampe über dem Couchtisch im Wohnzimmer oder auch als moderne Designerlampe über Theken und Tresen - sei es im Wohnraumbereich oder in öffentlichen Bereichen, z.B. in der Gastronomie.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen, Esszimmerlampen, Wohnzimmerlampen oder sonstigen angesagten Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Das Pendel ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 60 Watt geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
Weiß Opal - Schwarz, Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 140 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 55 cm – Durchmesser: 23 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, fischer & honsel pendelleuchte, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, 1, einflammige, mit, aus, fürs, über, Lampenschirm, Glasschirm, Glasleuchten, Glaslampen, weiße, kleine, schöne, minimalistische, moderne, stylische, Designlampen, Designerlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchenpendelleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Beleuchtung, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Loft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 101,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,72*
€ 154,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,84*
€ 153,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,12*
€ 144,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,58*
€ 141,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,78*
€ 121,12
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
304800142
ab € 30,31*
Ähnlich
Reality Leuchten
R32171007
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.