Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte einflammig Rauchglas Kugel Ø 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte einflammig Rauchglas Kugel Ø 30cm
LED Pendelleuchte einflammig Rauchglas Kugel Ø 30cm
LED Pendelleuchte einflammig Rauchglas Kugel Ø 30cm
LED Pendelleuchte einflammig Rauchglas Kugel Ø 30cm
LED Pendelleuchte einflammig Rauchglas Kugel Ø 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-606LM67
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     606LM67
EAN/GTIN:
     4262382963410
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte einflammig Rauchglas Kugel Ø 30cm

Geben Sie besonderen Leuchten einen besonderen Platz! - Zeitlos schöne Lichtinspiration verspricht diese auffällige Pendelleuchte.

Die Retro Kugellampe hat einen Durchmesser von 30 cm und eine 140 cm lange, schwarze Abhängung. Sie eignet sich perfekt, um Flur und Eingangsbereiche sowie den Esstisch oder das Wohnzimmer optimal auszuleuchten. Die Kugel aus rauchfarbenem, geschliffenem Glas sorgt hierbei noch einmal für eine ganz besondere Lichtatmosphäre.

So einzigartig wie das Erscheinungsbild der Design Pendelleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Esstischlampe, als zeitgemäße Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch oder als stylische Kugellampe in Fluren und Dielen.

Ganz gleich welche Art von Hängelampen Sie benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Esszimmerlampen, modernen Wohnzimmerlampen oder sonstigen Industrial Style Wohnraumleuchten sind, diese Pendelleuchte wird Ihrem persönlichen Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.

Die Kugelleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden Filament LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 140 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,83 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendelleuchte-n, Pendel-lampe, Hängelampe-n, Design, Vintage, 1, ein-flammig, für, über, LED, Industrie, Industrial, Style, Kugel-Lampe, Kugelleuchte, Rauch-glas, Küche, Küchenlampe, Esszimmertisch, Esszimmer-lampen, Esszimmerleuchten, Esstisch-lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 116,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,33*
€ 175,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 145,96*
€ 173,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,86*
€ 165,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,87*
€ 155,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,44*
€ 138,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
695LM66
ab € 63,22*
Ähnlich
meineWunschleuchte
604LM32
ab € 64,75*
Ähnlich
meineWunschleuchte
608LM93
ab € 71,14*
Ähnlich
meineWunschleuchte
609LM17
ab € 71,62*
Ähnlich
meineWunschleuchte
1534LM5H1
ab € 72,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.