Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte Gitter Lampenschirm Metall in Schwarz Ø 50cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte Gitter Lampenschirm Metall in Schwarz Ø 50cm
LED Deckenleuchte Gitter Lampenschirm Metall in Schwarz Ø 50cm
LED Deckenleuchte Gitter Lampenschirm Metall in Schwarz Ø 50cm
LED Deckenleuchte Gitter Lampenschirm Metall in Schwarz Ø 50cm
LED Deckenleuchte Gitter Lampenschirm Metall in Schwarz Ø 50cm
LED Deckenleuchte Gitter Lampenschirm Metall in Schwarz Ø 50cm
LED Deckenleuchte Gitter Lampenschirm Metall in Schwarz Ø 50cm
LED Deckenleuchte Gitter Lampenschirm Metall in Schwarz Ø 50cm
LED Deckenleuchte Gitter Lampenschirm Metall in Schwarz Ø 50cm
Artikel-Nr.:
     1609-6069LM5032
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     6069LM5032
EAN/GTIN:
     4260768172333
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte Gitter Lampenschirm Metall in Schwarz Ø 50cm

Stilvolle und dekorative Akzente schafft diese ausgefallen Vintage Deckenleuchte!

Die filigranen Metallbögen der Deckenleuchte vereinen sich zu einem stilvollen Leuchtenschirm, welcher für ein einzigartiges Lichtergebnis sorgt! Im Wohnraum platziert wirft die Leuchte ein tolles Muster aus Licht und Schatten an die Decke, wodurch eine gemütliche Atmosphäre entsteht.

Die Gestaltung in Schwarz matt schafft einen farblichen Kontrast für moderne, aber auch klassische Innenräume.

Die ausgefallene 1 flammige Vintage Gitterlampe mit einem Durchmesser von 50cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ganz gleich welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Deckenlampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht.

Die runde Deckenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. 60 Watt geeignet, sie wird mit einem dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Durchmesser: 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,32 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, Deckenleuchten, Küchen-Deckenlampen, Wohnzimmer-Lampen, Leuchten-schirm, Gitter-Lampen, Gitter-Leuchte, Vintage, Industrie-Design, Industrial, Style, Schwarz, Schirmleuchte, Decke, Schlafzimmer, Jugendzimmer, Esszimmer, Ess-tisch, über, Couchtisch, LED, dimmbar, groß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 78,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,51*
€ 120,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,68*
€ 118,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,22*
€ 113,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,22*
€ 107,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,65*
€ 93,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
6123LM236
ab € 83,79*
Ähnlich
Reality Leuchten
R60831LM032
ab € 48,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.