| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-606700632 Herst.-Nr.: 606700632 EAN/GTIN: 4017807373448 |
| |
|
| | |
| Design Deckenleuchte CROSS mehrflammig, Schwarz & Bronze Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte moderne Decken Beleuchtung aus dem Hause TRIO Leuchten: unkonventionell, kreativ und designorientiert! Minimalistische Leuchten wie dieses Deckenlampe setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine moderne Komponente und ein stilvolles Ambiente. Ein schlichtes, geradliniges Metallgestänge in schwarz matt mit bronzefarbigen Fassungen ist alles, was man für die Deckenbeleuchtung braucht. Richtig in Szene gesetzt wird die große Deckenleuchte eine geschmackvolle Ergänzung für nahezu jedes Interieur und kann mittig über dem Esstisch oder im Eingangsbereich platziert werden. Die 6-flammige Leuchte hat einen Durchmesser von ca. 56cm und eine Höhe von ca.19cm. Die sechs E27-Fassungen können mit Leuchtmitteln bestückt werden, die eine Leistung von 40W nicht überschreiten. Da man einen direkten Einblick auf die Leuchtmittel hat und diese nicht von einem Leuchtenschirm verdeckt werden, empfehlen wir ein Filament Leuchtmittel zu verwenden. Dies lässt es harmonisch erscheinen und vervollständigt das Gesamtbild der Designer Leuchte, und lässt sie schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Zuhause werden. So attraktiv wie das Erscheinungsbild der coolen Deckenlampe aus Metall so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekoratives Licht über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als hübscher Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als ansprechende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen. * Geeignet für 6 x E27-Leuchtmittel bis max. 40W (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz - Bronze | Abmessungen: | Höhe: 19,1 cm, Durchmesser: 56,6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (6 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,19 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, deckenleuchten, deckenlampen, ausgefallene, außergewöhnliche, stylishe, moderne, designklassiker, designleuchten, designerlampen, esszimmerlampen, esstischleuchten, flur, beleuchtung, wohnzimmer, schlafzimmer, loft, mehrflammig, schwarz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 55,23* | € 69,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 54,70* | € 71,57* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 55,47* | € 72,38* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 56,12* | € 73,07* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 57,18* | € 74,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|