| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-60458 Herst.-Nr.: 60458 EAN/GTIN: 4001133604581 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte ORELL Anthrazit dimmbar & ausziehbar 110-140cm lang Entdecken Sie zeitlose Eleganz und moderne Raffinesse in der minimalistischen LED Pendelleuchte ORELL. Das herausragende Merkmal dieser Pendelleuchte, die längenverstellbare Funktion von 110cm bis 140cm, ermöglicht es Ihnen, das Licht ganz nach Ihren Wünschen zu inszenieren und jedem Raum eine faszinierende Aura zu verleihen. Das Design dieser außergewöhnlichen Hängeleuchte besticht durch seine schmale Silhouette von nur 6cm, die subtile Eleganz ausstrahlt und perfekt mit zeitgenössischen Einrichtungsstilen harmoniert. Die Oberfläche in mattem Metall Anthrazit verleiht der Leuchte einen Hauch von zeitloser Klasse, während die satinisierte Acrylglasabdeckung das Licht sanft und blendfrei streut – eine harmonische Symbiose aus Form und Funktion. Durch die einfache Bedienung über einen normalen Wandschalter wird das Erlebnis der Lichtgestaltung noch angenehmer. Die 3-stufige Dimmfunktion verleiht Ihnen die Freiheit, das Licht sanft zu dämpfen oder in voller Helligkeit erstrahlen zu lassen – ganz nach Ihrem Empfinden und der gewünschten Atmosphäre. Die Pendelleuchte hat eine Abhängung von 140cm und überzeugt nicht nur durch ihre ästhetische Perfektion, sondern auch durch ihre technische Raffinesse. Ein fest verbautes, leistungsstarkes LED Modul mit 24 Watt und 3500 Lumen erzeugt ein warmweißes Licht, das jeden Moment in ein harmonisches Leuchten taucht. Die Längenverstellbarkeit, die edle Oberfläche, das blendfreie Licht und die ausgeklügelte Dimmfunktion machen diese Pendelleuchte aus dem Hause Fischer & Honsel zu einem unverzichtbaren Begleiter für ästhetische Genussmomente und gemütliche Zusammenkünfte. Bringen Sie eine neue Dimension der Lichtgestaltung in Ihre Räume und erleben Sie die Magie, die diese minimalistische LED Pendelleuchte zu bieten hat. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Anthrazit | Abmessungen: | Höhe: 140 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 110 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 24 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3500 Lumen = 3500 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,71 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Hängeleuchten, Hängelampen, Pendelleuchten, Pendellampen, hängend, Balkenleuchten, Balkenlampen, LED, moderne, Designer, schöne, schmale, dimmbare, verstellbare, ausziehbare, anthrazit, fürs, übern, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Couchtisch, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Bürolampen, Büroleuchten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 121,05* | € 151,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,98* | € 151,28* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 180,96* | € 220,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|