| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-601860LM286 Herst.-Nr.: 601860LM286 EAN/GTIN: 4260647058734 |
| |
|
| | |
| 2-flammige eckige LED Außendeckenleuchte in Silber Zinkfarben - Hausbeleuchtung Auf der Suche nach exklusiven Außenleuchten, für das perfekte Ambiente im Outdoor Bereich, fällt diese schicke 2-flammige Deckenlampe sofort ins Auge. Mit ihrem schlichten und modernen Design wird sie zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand. Die LED Deckenleuchte passt perfekt zu gradlinigen Außenmöbeln und spendet eine angenehme Beleuchtung und ein perfektes Ambiente für entspannte Sommerabende. Das zinkfarbige wetterfeste Druckguss Aluminium unterstützt die gradlinige Formgebung und stellt eine stilsichere Kombination mit modernen Elementen im Außenbereich dar. Die Deckenlampe hat eine Höhe von 11,5cm und eine Größe von 24 x 24cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch auf dem Balkon. Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten für einen gut ausgeleuchteten Eingangsbereich sind oder nach Terrassenlampen zur Gartenbeleuchtung oder Fassadenbeleuchtung oder eine schlichte Beleuchtung für den Balkon, all diesen Ansprüchen wird die Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht. Die Lampe ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und wird mit zwei E27 Filament LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Auch zu finden unter: Terrassenlampen, Wandbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Fassadenlampen Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Silber gebürstet | Abmessungen: | Höhe: 11,5 cm, Breite: 24 cm, Tiefe: 24 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 470 Lumen = 940 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,185 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, leds mit schraubsockel e 27, led außendeckenleuchte, außen-deckenleuchte led, Außen-deckenleuchten, Außen-deckenlampen, Decken-Außenleuchte-n, Außenlampen, LED, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchte-n, Fassadenleuchten, Terrassen-beleuchtung, Silber, Außenbeleuchtung, eckig-e, Hausbeleuchtung, für, Haus-wand, Einfamilienhaus, Balkon |
| | |
| |