Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-flammige eckige LED Außendeckenleuchte in Anthrazit - Hausbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2-flammige eckige LED Außendeckenleuchte in Anthrazit - Hausbeleuchtung
2-flammige eckige LED Außendeckenleuchte in Anthrazit - Hausbeleuchtung
2-flammige eckige LED Außendeckenleuchte in Anthrazit - Hausbeleuchtung
2-flammige eckige LED Außendeckenleuchte in Anthrazit - Hausbeleuchtung
2-flammige eckige LED Außendeckenleuchte in Anthrazit - Hausbeleuchtung
2-flammige eckige LED Außendeckenleuchte in Anthrazit - Hausbeleuchtung
2-flammige eckige LED Außendeckenleuchte in Anthrazit - Hausbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     1609-601860LM242
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     601860LM242
EAN/GTIN:
     4260647058727
Suchbegriffe:
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Deckenleuchten Outdoor
LED Außendeckenleuchte

2-flammige eckige LED Außendeckenleuchte in Anthrazit - Hausbeleuchtung

Auf der Suche nach exklusiven Außenleuchten, für das perfekte Ambiente im Outdoor Bereich, fällt diese schicke 2-flammige Deckenlampe sofort ins Auge. Mit ihrem schlichten und modernen Design wird sie zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Die LED Deckenleuchte passt perfekt zu gradlinigen Außenmöbeln und spendet eine angenehme Beleuchtung und ein perfektes Ambiente für entspannte Sommerabende.

Das anthrazitfarbige wetterfeste Druckguss Aluminium unterstützt die gradlinige Formgebung und stellt eine stilsichere Kombination mit modernen Elementen im Außenbereich dar.

Die Deckenlampe hat eine Höhe von 11,5cm und eine Größe von 24 x 24cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch auf dem Balkon.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten für einen gut ausgeleuchteten Eingangsbereich sind oder nach Terrassenlampen zur Gartenbeleuchtung oder Fassadenbeleuchtung oder eine schlichte Beleuchtung für den Balkon, all diesen Ansprüchen wird diese Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Lampe ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und wird mit zwei E27 Filament LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.

Auch zu finden unter: Terrassenlampen, Fassadenlampen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 11,5 cm, Breite: 24 cm, Tiefe: 24 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
2 x 470 Lumen = 940 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,185 kg
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, leds mit schraubsockel e 27, led außendeckenleuchte, außen-deckenleuchte led, Außen-deckenleuchten, Außen-deckenlampen, Decken-Außenleuchte-n, Außenlampen, LED, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchte-n, Fassadenleuchten, Terrassen-beleuchtung, Anthrazit, Außenbeleuchtung, eckig-e, Hausbeleuchtung, für, Haus-wand, Einfamilienhaus, Balkon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 66,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,34*
€ 102,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,34*
€ 101,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,30*
€ 97,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,20*
€ 93,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,54*
€ 79,18
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
QN-MOLMRRIS-F
ab € 172,42*
Ähnlich
TRIO Leuchten
620160142
ab € 86,79*
Ähnlich
meineWunschleuchte
KL-VENELMTIAN-F
ab € 198,18*
Ähnlich
meineWunschleuchte
KL-ASHLMLANDBAY-F
ab € 268,86*
Ähnlich
meineWunschleuchte
QZ-MARBLLMEHEAD-F
ab € 200,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.