| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-601860286 Herst.-Nr.: 601860286 EAN/GTIN: 4017807442403 |
| |
|
| | |
| 2-flammige eckige Außendeckenleuchte GARONNE Silber Zinkfarben - Hausbeleuchtung Auf der Suche nach exklusiven Außenleuchten, für das perfekte Ambiente im Outdoor Bereich, fällt diese schicke 2-flammige Deckenlampe aus dem Hause Trio Leuchten sofort ins Auge. Mit ihrem schlichten und modernen Design wird sie zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand. Die Deckenleuchte passt perfekt zu gradlinigen Außenmöbeln und spendet eine angenehme Beleuchtung und ein perfektes Ambiente für entspannte Sommerabende. Das zinkfarbige wetterfeste Druckguss Aluminium unterstützt die gradlinige Formgebung und stellt eine stilsichere Kombination mit modernen Elementen im Außenbereich dar. Die Deckenlampe hat eine Höhe von 11,5cm und eine Größe von 24 x 24cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch auf dem Balkon. Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten für einen gut ausgeleuchteten Eingangsbereich sind oder nach Terrassenlampen zur Gartenbeleuchtung oder Fassadenbeleuchtung oder eine schlichte Beleuchtung für den Balkon, all diesen Ansprüchen wird die Trio Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht. Die Lampe ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und für E27 Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von je 10 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Zur Dämmerung bringen uns Wegeleuchten und Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der Deckenleuche mit dem 40cm hohen Pfosten, der 80cm hohen Pollerleuchte und den Outdoor Wandleuchten aus der Serie GARONNE! * Die Leuchte ist geeignet für 2 x E27 Leuchtmittel max. je 10 Watt (nicht enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Silber gebürstet | Abmessungen: | Höhe: 11,5 cm, Breite: 24 cm, Tiefe: 24 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 10 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,185 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, LED Außendeckenleuchte, anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, Außendeckenleuchten, Außendeckenlampen, Deckenleuchten, Deckenlampen, außen, Deckenaußenleuchten, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Terrassenbeleuchtung, Silber, Außenbeleuchtung, eckig, Hausbeleuchtung, für, Einfamilienhaus, Balkon, Terrasse, Outdoor, Wandbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,24* | € 50,51* | | | | | | 25 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 44,83* | € 54,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 41,81* | € 56,09* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 42,52* | € 57,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 44,41* | € 59,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|