| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-60087 Herst.-Nr.: 60087 EAN/GTIN: 4003694600873 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte METZ 120cm lang - höhenverstellbar & dimmbar mit Lichtfarbe Lichtdesign in perfektionierter Form verspricht diese einzigartige LED Pendelleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten. Mit ihrem klar definierten Design aus mattem Aluminium ist die Pendellampe an sich bereits ein auffälliger Hingucker im Wohnraum. Dank der Höhenverstellbarkeit von 95 bis 150 cm sorgt die 120 cm lange Hängelampe für eine optimale Ausleuchtung. Durch die untere, satinierte Abdeckung aus Acrylglas ist das Licht dabei angenehm blendfrei. Ihr ganzes Spektrum zeigt die Pendelleuchte METZ, wenn Sie sie einschalten: Über das Bedienfeld am Leuchtenkorpus können Sie die Lampe via Touchfunktion dimmen sowie die Lichtfarbe in drei Stufen von Warmweiß bis Tageslichtweiß (2700 - 3350 - 4000 Kelvin) einstellen und so Ihren Wohnraum ganz individuell ausleuchten. So einzigartig wie die Lichtvielfalt dieser Hängeleuchte, so vielseitig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als Design Pendelleuchte über Ihrem Esstisch im modernen Esszimmer, als exklusiver Eyecatcher im Wohnraum oder auch als einladendes Pendel in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen. Ganz gleich, welche Art von Hängeleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Honsel Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Hängelampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Gesamtleistung von 31 Watt und 2700 Lumen für eine optimale Beleuchtung sorgt. Auch zu finden unter: Küchenleuchten, Esszimmerlampen, Esstischleuchten, Wohnraumleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Designleuchten, Bürolampen, Büroleuchten Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber aluminiumfarbig - Weiß satiniert | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 120 cm, Tiefe: 6 cm | Höhenverstellbar: | Ja von 95 cm bis 150 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 31 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2700 Lumen = 2700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,35 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte led 3500k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 4000k, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Pendellampen, Pendel, Lampen, Leuchten, Licht, Deckenbeleuchtung, LED, moderne, Design, Farbwechsel, dimmbare, höhenverstellbare, silberne, mit, fürs, Küche, Esszimmer, Esstisch, Wohnzimmer, Wohnraum, Flur, Diele, Büro |
| | |
| |