| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-6007LM328 Herst.-Nr.: 6007LM328 EAN/GTIN: 4260647050509 |
| |
|
| | |
| 3 flammige Antik Look Deckenleuchte mit dimmbarer LED & Blätter Motiv Ø 61cm Dimmbare Blätter-Design Deckenleuchte aus rostfarbigem Metall im Antik-Look Mit ihrem typisch mediterranem Charme verleiht die rostfarbige Deckenlampe im Antik-Look jedem Raum das gewisse Etwas. Diese hochwertige Deckenleuchte beeindruckt mit ihrem aufwändig gestalteten Korpus mit Blätter-Design aus Metall und den schlichten alabasterfarbigen Glasschirmen. Aufgrund ihres edlen Designs sind die Einsatzmöglichkeiten dieser LED Leuchte sehr vielfältig: Ob als schmuckvolle Deckenleuchte in Eingangsbereichen und Fluren, als stilvolle Schlafzimmerleuchte oder auch als exklusives Wohnaccessoire in Ihrem Wohnraum. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Lampe in jeder Hinsicht gerecht, indem sie sich als stilvolles Unikat unter den Deckenleuchten erweist. Holen Sie sich mit dieser auffälligen Blätter-Motiv Deckenleuchte den Frühling nach Hause! * Leuchte ist geeignet für 3 E14 Leuchtmittel bis max. je 40 Watt und wird inklusive drei dimmbaren 5 Watt LEDs mit jeweils 400 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Auch zu finden unter: Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurlampen Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Rost antik - Weiß Alabaster | Abmessungen: | Höhe: 26 cm, Durchmesser: 61 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 400 Lumen = 1200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, Deckenbeleuchtung, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, Innenlampen, Innenleuchten, mit, Glasschirm, aus, Metall, Glas, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Decke, Antik, Look, dimmbar, rostfarbig, Blätter, Motiv, Design, Landhaus, 3 Flammig, LED |
| | |
| |