Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET Stoffschirm LED Tischleuchten mit Touchfunktion & 3 Stufen Dimmer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET Stoffschirm LED Tischleuchten mit Touchfunktion & 3 Stufen Dimmer
2er SET Stoffschirm LED Tischleuchten mit Touchfunktion & 3 Stufen Dimmer
2er-Set Tischleuchten inkl. Leuchtmittel, Touchfunktion + 3 Helligkeitsstufen
2er-Set Tischleuchten inkl. Leuchtmittel, Touchfunktion + 3 Helligkeitsstufen
2er SET Stoffschirm LED Tischleuchten mit Touchfunktion & 3 Stufen Dimmer
2er SET Stoffschirm LED Tischleuchten mit Touchfunktion & 3 Stufen Dimmer
2er SET Stoffschirm LED Tischleuchten mit Touchfunktion & 3 Stufen Dimmer
Artikel-Nr.:
     1609-6000S074-2
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     6000S074-2
EAN/GTIN:
     4260492255135
Suchbegriffe:
Tischleuchte
Tischlampe
Touchdimmer
Berührungsdimmer

2er SET Stoffschirm LED Tischleuchten mit Touchfunktion & 3 Stufen Dimmer

Diese beiden Tischleuchten sind nicht nur optisch ein schöner Hingucker in jedem Wohnraum oder Schlafzimmer, sie verfügen zudem über einige Raffinessen.

So lassen sich die jeweils 43cm hohen Tischlampen einfach per Berührung des Chrom polierten Leuchtenfußes ein- und ausschalten. Für individuelle Lichtstimmungen verfügen sie zudem über drei verschiedene Helligkeitsstufen, die sich ebenfalls über die Touchfunktion regulieren lassen.

Der elegante, weiße Textilschirm mit einem Durchmesser von jeweils 25cm zaubert dabei ein besonders angenehmes Licht.

So angenehm wie das Erscheinungsbild dieser ausgefallenen Tischlampen, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Flurbeleuchtung, als Eyecatcher in Fluren und Dielen oder auch als tolle Designerlampen im Wohnzimmer oder Schlafzimmer.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, ausgefallenen Nachttischlampen oder dekorativen Flurlampen sind, all diesen Ansprüchen wird dieses 2er SET Touch Lampen in jeder Hinsicht gerecht.

Die Tischleuchten sind mit einer E14 Fassung ausgestattet und werden inklusive dimmbarer LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 43 cm, Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 57,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,47*
€ 89,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,82*
€ 87,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,37*
€ 84,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,28*
€ 81,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,15*
€ 68,01
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.011.96
ab € 25,92*
Sonstiges
RANEX
10.011.97
ab € 25,98*
Sonstiges
TRIO Leuchten
501100102
ab € 21,46*
Sonstiges
TRIO Leuchten
501100101
ab € 21,43*
Sonstiges
TRIO Leuchten
511100102
ab € 34,80*
Sonstiges
TRIO Leuchten
511100101
ab € 38,42*
Sonstiges
RANEX
6000.474
ab € 16,04*
Sonstiges
TRIO Leuchten
529990107
ab € 25,36*
Sonstiges
TRIO Leuchten
529990103
ab € 25,29*
Sonstiges
RANEX
6000.471
ab € 27,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.