| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-6000LM539 Herst.-Nr.: 6000LM539 EAN/GTIN: 4260492259416 |
| |
|
| | |
| Deckenleuchte mit LED, Stoff grau/Abdeckung satiniert, Ø 30 cm, CEILING DREAM Moderne LED Stofflampe mit 30 cm großem Durchmesser und Lampenschirm in Grau aus dem Hause Smartwares Diese angesagte Deckenleuchte aus dem Hause Smartwares verspricht Lichtdesign in seiner schönsten Form. Mit ihrem ansprechendem und dekorativen Design wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Das zeitlose Erscheinungsbild der Deckenleuchte sorgt im Zusammenspiel mit der unteren, weißen Kunststoffabdeckung für ein faszinierendes Licht Ambiente. Der graue Stoffschirm hat einen Durchmesser von 30 cm sowie eine Höhe von 11 cm. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, ob Sie diese Leuchte als Einzelstück montieren oder mehrere dieser Deckenleuchten in verschiedenen Farben und Größen anbringen möchten, all diesen Ansprüchen wird die Deckenlampe in jeder Hinsicht gerecht. Mit dem dimmbarem Leuchtmittel ist die Deckenlampe über Ihre Hausinstallation dimmbar. * Geeignet für 2 x E14-Leuchtmittel bis max. je 40 Watt und wird inkl. 5 Watt dimmbarer LEDs mit jeweils 400 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Textil / Stoff | Farbe: | Grau - Silber | Abmessungen: | Höhe: 11 cm, Durchmesser: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 2 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 400 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,641 kg | Produktart: | Deckenleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Stoff-Lampen, mit, aus, Lampen-Schirm, Flur-Lampe, Wohnzimmer-Lampen, Esszimmer-Lampen, für, über, Esstisch, Decke, Decken-Beleuchtung, Schlafzimmer-Lampe, modern, Räume, Galerie, Schlafzimmer-Leuchte, rund, große, 30cm, grau, klassisch |
| | |
| |