Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerGlobe 4fach Mehrfach Steckdose Outdoor & Indoor IP44 10x10cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PowerGlobe 4fach Mehrfach Steckdose Outdoor & Indoor IP44 10x10cm
PowerGlobe 4fach Mehrfach Steckdose Outdoor & Indoor IP44 10x10cm
PowerGlobe 4fach Mehrfach Steckdose Outdoor & Indoor IP44 10x10cm
PowerGlobe 4fach Mehrfach Steckdose Outdoor & Indoor IP44 10x10cm
PowerGlobe 4fach Mehrfach Steckdose Outdoor & Indoor IP44 10x10cm
PowerGlobe 4fach Mehrfach Steckdose Outdoor & Indoor IP44 10x10cm
PowerGlobe 4fach Mehrfach Steckdose Outdoor & Indoor IP44 10x10cm
PowerGlobe 4fach Mehrfach Steckdose Outdoor & Indoor IP44 10x10cm
PowerGlobe 4fach Mehrfach Steckdose Outdoor & Indoor IP44 10x10cm
PowerGlobe 4fach Mehrfach Steckdose Outdoor & Indoor IP44 10x10cm
PowerGlobe 4fach Mehrfach Steckdose Outdoor & Indoor IP44 10x10cm
PowerGlobe 4fach Mehrfach Steckdose Outdoor & Indoor IP44 10x10cm
PowerGlobe 4fach Mehrfach Steckdose Outdoor & Indoor IP44 10x10cm
Artikel-Nr.:
     1609-5995
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     5995
EAN/GTIN:
     4004282459958
Suchbegriffe:
Außensteckdosen
Steckdosen
4
fach

PowerGlobe 4fach Mehrfach Steckdose Outdoor & Indoor IP44 10x10cm

Sie brauchen in Ihrem Garten Strom, dann ist diese Außensteckdose PowerGlobe aus dem Hause GAO genau richtig für Sie!

Die 4fach Gartensteckdose fügt sich unauffällig in Ihre Gartenlandschaft ein und kann dank der 1,40 Meter langen Zuleitung flexibel eingesetzt werden.

Ganz gleich ob Sie Ihre Gartenbeleuchtung oder die Teichpumpe anschließen möchten, die Außensteckdose verfügt über vier praktische Steckdosen.

Die Gartensteckdose ist 10,6 x 10,6 cm groß und hat eine Höhe von 8,5 cm, und kann dank IP44 sowohl im Outdoor Garten, Terrasse als auch im Innenbereich zB im Hobbyraum, Werkstatt & Garage eingesetzt werden.

Ausgerüstet mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln und Kinderschutz, einem solidem, witterungsbeständigem Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff.

Dank ausklappbarem Hängehaken und integrierter Magnetbefestigung leistet Sie auch auf der Baustelle oder bei Renovierungsarbeiten gute Dienste.
Weitere Informationen:
Bauart:
Mehrfachsteckdosen Würfel
Material:
Kunststoff
Schutzklasse:
IP44
Empfohlen für:
Außenbereich & Innenraum
Steckdosen:
4fach
Kabellänge:
1,40
Wasserfest:
Spritzwassergeschützt
Aufhängung:
Haken, Magnetbefestigung
Kabelart:
Gummi-Anschlussleitung
Höhe:
8,5cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,20*
€ 35,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,64*
€ 32,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,94*
€ 30,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,47*
€ 25,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EverFlourish
6930
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.