Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Glasschirm Weiß Sockel Messing - Touch dimmbar, Ø12cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Glasschirm Weiß Sockel Messing - Touch dimmbar, Ø12cm
LED Tischleuchte Glasschirm Weiß Sockel Messing - Touch dimmbar, Ø12cm
LED Tischleuchte Glasschirm Weiß Sockel Messing - Touch dimmbar, Ø12cm
LED Tischleuchte Glasschirm Weiß Sockel Messing - Touch dimmbar, Ø12cm
LED Tischleuchte Glasschirm Weiß Sockel Messing - Touch dimmbar, Ø12cm
LED Tischleuchte Glasschirm Weiß Sockel Messing - Touch dimmbar, Ø12cm
LED Tischleuchte Glasschirm Weiß Sockel Messing - Touch dimmbar, Ø12cm
Artikel-Nr.:
     1609-595500S-108
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     595500S-108
EAN/GTIN:
     4260581498375
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Glasschirm Weiß Sockel Messing - Touch dimmbar, Ø12cm

Kleine TOUCH Tischleuchte mit Glas Schirm Weiß, LED dimmbar über TOUCH Funktion

Lichtdesign in besonders wohnlicher Form verspricht diese klassische Tischleuchte. Mit ihrem unvergänglichen Design und dem dekorativen Lampenschirm verwöhnt sie ihre Umgebung mit einem gemütlichen Licht Ambiente.

Der runde konische Schirm hat einen Durchmesser von 12 cm und ist aus Glas in Weiß matt gefertigt. Der Sockel aus Metall in Messing matt verleiht der insgesamt 32 cm hohen Tischlampe einen eleganten Charakter.

TOUCH Funktion
Praktisch ist die TOUCH Funktion, mit der Sie die Tischleuchte per Berührung AN und AUS schalten können. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in dem enthaltenen Leuchtmittel.
Die integrierte E14 LED ist stufenweise dimmbar. Durch das enthaltene Leuchtmittel ist die Tischleuchte somit über die TOUCH Funktion in 3 Helligkeitsstufen dimmbar. Durch mehrmaliges ein-/aus-/einschalten kann die Lichtintensität von 100% auf 50% und 25% gedimmt werden.
Ohne Einsatz eines stufenweise dimmbaren Leuchtmittels kann die Tischleuchte nur AN und AUS geschaltet werden.

So ansprechend wie das Design der kleinen Tischleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Tischbeleuchtung im Wohnzimmer, als dekorativer Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als praktische Nachttischleuchte in Ihrem Schlafzimmer.

Die Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet, sie wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 4,9 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Auch zu finden unter: Kleine Nachttischlampen, Tischlampe Glas, klassische Tischleuchten, Nachttischleuchte weiß, Nachttischleuchten mit Glasschirm, Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, dimmbareTischleuchte, Designerlampe, Designleuchte, Küchenlampe, Küchenleuchte, Lampen, Leuchten, Touch, Touchfunktion, Berührungsfunktion, Sensorschalter, Design, Ambiente, Tischleuchte Messing
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß gewischt - Messing matt
Abmessungen:
Höhe: 32 cm, Durchmesser: 12 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / max. 40 Watt) 4,9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Touch Funktion
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,615 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttisch-leuchten, Nachttisch-lampen, Nachtischleuchte, Nachtischlampe, Fenster-Beleuchtung, Design-klassiker, moderne, coole, Fensterbank, Opal-glas, Glas-Lampen-schirm, mit, für, die, aus, ganzjährig, Touch-dimmer, Fensterlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,77*
€ 47,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,53*
€ 47,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,05*
€ 42,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,30*
€ 42,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,44*
€ 39,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
502000LM108
ab € 35,92*
Ähnlich
TRIO Leuchten
542010108
ab € 56,22*
Ähnlich
meineWunschleuchte
599000S-108
ab € 23,78*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R59041LM008
ab € 45,83*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R59051LM004
ab € 23,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.