| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-595500S-106 Herst.-Nr.: 595500S-106 EAN/GTIN: 4260581498351 |
| |
|
| | |
| LED Tischleuchte Glasschirm Weiß Sockel Chrom - Touch dimmbar, Ø12cm Kleine TOUCH Tischleuchte mit Glas Schirm Weiß, LED dimmbar über TOUCH Funktion Lichtdesign in besonders wohnlicher Form verspricht diese klassische Tischleuchte. Mit ihrem unvergänglichen Design und dem dekorativen Lampenschirm verwöhnt sie ihre Umgebung mit einem gemütlichen Licht Ambiente. Der runde konische Schirm hat einen Durchmesser von 12 cm und ist aus Glas in Weiß matt gefertigt. Der Sockel aus Metall in Chrom verleiht der insgesamt 32 cm hohen Tischlampe einen eleganten Charakter. TOUCH Funktion Praktisch ist die TOUCH Funktion, mit der Sie die Tischleuchte per Berührung AN und AUS schalten können. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in dem enthaltenen Leuchtmittel. Die integrierte E14 LED ist stufenweise dimmbar. Durch das enthaltene Leuchtmittel ist die Tischleuchte somit über die TOUCH Funktion in 3 Helligkeitsstufen dimmbar. Durch mehrmaliges ein-/aus-/einschalten kann die Lichtintensität von 100% auf 50% und 25% gedimmt werden. Ohne Einsatz eines stufenweise dimmbaren Leuchtmittels kann die Tischleuchte nur AN und AUS geschaltet werden. So ansprechend wie das Design der kleinen Tischleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Tischbeleuchtung im Wohnzimmer, als dekorativer Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als praktische Nachttischleuchte in Ihrem Schlafzimmer. Die Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet, sie wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 4,9 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Auch zu finden unter: Kleine Nachttischlampen, Tischlampe Glas, klassische Tischleuchten, Nachttischleuchte weiß, Nachttischleuchten mit Glasschirm, Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, dimmbareTischleuchte, Designerlampe, Designleuchte, Küchenlampe, Küchenleuchte, Lampen, Leuchten, Touch, Touchfunktion, Berührungsfunktion, Sensorschalter, Design, Ambiente, Chrom Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß satiniert - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 32 cm, Durchmesser: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / austauschbar (1 x E14 / max. 40 Watt) 4,9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Touch Funktion | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,615 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttisch-leuchten, Nachttisch-lampen, Nachtischleuchte, Nachtischlampe, Fenster-Beleuchtung, Design-klassiker, ausgefallene, moderne, coole, Fensterbank, Opal-glas, Glas-Lampen-schirm, mit, für, die, aus, ganzjährig, Touch-dimmer |
| | |
| |