Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Außenwandleuchte / Wandlaterne VIRGO in Schwarz, E27, Außenbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Außenwandleuchte / Wandlaterne VIRGO in Schwarz, E27, Außenbeleuchtung
2er Set Außenwandleuchte / Wandlaterne VIRGO in Schwarz, E27, Außenbeleuchtung
2er Set Außenwandleuchte / Wandlaterne VIRGO in Schwarz, E27, Außenbeleuchtung
Außenwandleuchte VIRGO Ambiente
Logo Konstsmide
Artikel-Nr.:
     1609-571-750-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     571-750-2
EAN/GTIN:
     4260449586022
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

2er Set Außenwandleuchte / Wandlaterne VIRGO in Schwarz, E27, Außenbeleuchtung

Die Außenwandleuchte VIRGO ist stilechtes Design made by Konstsmide!

Das klassische Design dieser Außenwandleuchte im 2er Set ist zeitlos und gleichzeitig sehr effektiv.

Durch die gleichmäßige Lichtverteilung können Sie den gewünschten Außenbereich optimal ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt.

Die Laternen sind aus schwarz lackiertem Aluminium und rauchfarbenem Acrylglas gefertigt.

Diese Außenwandleuchten können Sie an fast jeder Stelle im Outdoor Bereich verwenden, sei es als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, zur Terrassenbeleuchtung oder für die Einfahrt. Mit einer Schutzart von IP23 dürfen sie überall eingesetzt werden, da sie durch ein Ablaufloch für Kondensat- und Regenwasser auch gegen Sprühwasser gut gewappnet sind. Daher haben viele Außenleuchten, bei denen Gläser und Scheiben lose ohne Dichtung montiert werden, diese Schutzklasse.

Jede Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 100 Watt geeignet. Sie können sie mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparlampen (ESL) oder einer LED Lampe bestücken.

Die Außenleuchten der Serie VIRGO sind als Wandleuchten in verschiedenen Ausführungen sowie als Außenstehleuchte in Schwarz erhältlich.

* 2er Set Außenwandleuchte VIRGO 571-750
* Material: Aluminium schwarz, Acrylglas rauchfarben
* Maße B/T/H ca.: 24 x 33 x 51 cm
* E27 Sockel
* IP23
* Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel bis max. 100 Watt


Verwendbar für:

- Aussenbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Hausbeleuchtung
- Fassadenbeleuchtung
- Terrassenbeleuchtung
- Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Schwarz matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 51 cm, Breite: 24 cm, Tiefe: 33 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 100 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23
Gewicht:
2,45 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte e27, 571-750, Konstsmide, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchten, Außenlaterne, Aussenleuchte, Außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Laternen, Fassadenbeleuchtung, Aussenwandleuchte, Wandleuchten außen, Wandleuchten aussen, Gartenbeleuchtung, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampe, Aussenlampen, Außenlampe, Aussenbeleuchtung, Gartenleuchte, Laterne, Outdoor Lampe, Handmade in EU, Virgo, 571-750-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 365,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 432,62*
€ 514,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 414,88*
€ 493,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 402,40*
€ 478,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 390,97*
€ 465,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 365,07*
€ 434,43
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
571-750
ab € 155,10*
Ähnlich
Konstsmide
571-600-2
ab € 363,36*
Ähnlich
Konstsmide
571-250-2
ab € 364,99*
Ähnlich
Konstsmide
568-600-2
ab € 403,59*
Ähnlich
Konstsmide
568-750-2
ab € 403,67*
Ähnlich
Konstsmide
568-250-2
ab € 402,17*
Ähnlich
Konstsmide
583-750-2
ab € 850,35*
Ähnlich
Konstsmide
569-600-2
ab € 391,29*
Ähnlich
Konstsmide
569-750-2
ab € 392,50*
Ähnlich
Konstsmide
569-250-2
ab € 394,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.