Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flache LED Sockelleuchte MARIZA aus Aluminium in Anthrazit, Höhe 50cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flache LED Sockelleuchte MARIZA aus Aluminium in Anthrazit, Höhe 50cm
Flache LED Sockelleuchte MARIZA aus Aluminium in Anthrazit, Höhe 50cm
Flache LED Sockelleuchte MARIZA aus Aluminium in Anthrazit, Höhe 50cm
Flache LED Sockelleuchte MARIZA aus Aluminium in Anthrazit, Höhe 50cm
Flache LED Sockelleuchte MARIZA aus Aluminium in Anthrazit, Höhe 50cm
Flache LED Sockelleuchte MARIZA aus Aluminium in Anthrazit, Höhe 50cm
Flache LED Sockelleuchte MARIZA aus Aluminium in Anthrazit, Höhe 50cm
Flache LED Sockelleuchte MARIZA aus Aluminium in Anthrazit, Höhe 50cm
Flache LED Sockelleuchte MARIZA aus Aluminium in Anthrazit, Höhe 50cm
Flache LED Sockelleuchte MARIZA aus Aluminium in Anthrazit, Höhe 50cm
Artikel-Nr.:
     1609-547060142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     547060142
EAN/GTIN:
     4017807603743
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Flache LED Sockelleuchte MARIZA aus Aluminium in Anthrazit, Höhe 50cm

Moderne LED Sockelleuchte MARIZA aus dem Hause Trio Leuchten

Diese 60cm hohe Außenleuchte schenkt Ihrem Außenbereich eine zeitlose Modernität. Sie besteht aus witterungsbeständigem Druckguss Aluminium in Anthrazit mit weißem Glas und überzeugt durch ihr schlichtes und modernes Design.

Mit der Schutzklasse IP65 ist die Leuchte gegen allseitiges Strahlwasser geschützt und bietet somit das ganze Jahr über eine zuverlässige und effektive Beleuchtung bei jeglichen Wetterbedingungen.

Egal in welchem Einsatzbereich - ob an Gartenwegen, auf der Terrasse oder an der Einfahrt - Die Wegeleuchte MARIZA sorgt garantiert für eine moderne und effiziente Beleuchtung in Ihrem Outdoorbereich.

*Inkl. fest verbautem LED mit 11 Watt, 1150 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 51 cm, Breite: 31 cm, Tiefe: 11,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 11 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1150 Lumen = 1150 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led pollerleuchte ip65, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, wegeleuchten, wegleuchten, wegelampen, weglampen, wegebeleuchtung, wegbeleuchtung, außenleuchten, außenlampen, außenlicht, outdoor, außenbeleuchtung, gehwegleuchten, gehweglampen, led, anthrazit, schutzklasse, ip65, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, gartenwege, moderne, ideen, für, mit, aus, außenbereich, strom, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, hausbeleuchtung, aluminium, flache, pollerleuchten, pollerlampen, sockelleuchten, sockellampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 159,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 200,52*
€ 238,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 196,82*
€ 234,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 184,89*
€ 220,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 180,73*
€ 215,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 159,37*
€ 189,65
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
577860142
ab € 76,58*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537092
ab € 38,40*
Ähnlich
TRIO Leuchten
526360142
ab € 69,82*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537059
ab € 114,53*
Ähnlich
TRIO Leuchten
525360142
ab € 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.