| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-527920102 Herst.-Nr.: 527920102 EAN/GTIN: 4017807276053 |
| |
|
| | |
| Tischleuchte AMSTERDAM schwarz, beweglich mit Schalter Die funktionale LED-Schreibtischleuchte aus der Serie Amsterdam macht auf dem Schreibtisch ganz schön was her. Dank der verstellbaren Höhe und dem beweglichen Leuchtenkopf, können Sie Ihren persönlichen Lichtwunsch individuell selbst bestimmen. Diese Schreibtischleuchte ist in Ihrer Funktionalität so flexibel das Sie diese sogar als Klemm und Wandleuchte verwenden können. Das Klemm-System und der Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten. Das fest verbaute COB LED-Leuchtmittel sorgt dabei mit 5 Watt und 500Lumen für super Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 90 cm, Breite: 18 cm | Höhenverstellbar: | Ja | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 500 Lumen = 500 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,68 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Arbeitsplatzlampe, Smart Home Arbeitsplatzleuchte, Smart Home Bürolampe, Smart Home Schreibtischlampe, Smart Home Schreibtischleuchte, Smart Home Tischlampe, Smart Home Tischleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, trio leuchten trafo, anbauleuchte, arbeitsplatzlampen led, 527920102, AMSTERDAM, TRIO, LED-Schreibtischleuchte, LED-Schreibtischlampe, Höhenverstellbar, Design-Leuchte, Nachttisch-Leuchte, Trio Leuchten, Trio-Leuchten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 54,40* | € 65,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 53,87* | € 69,93* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 62,83* | € 80,66* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 124,44* | € 154,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|