Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-er Set kleine LED Tischleuchten rund, Höhe 25cm, Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2-er Set kleine LED Tischleuchten rund, Höhe 25cm, Silber
2-er Set kleine LED Tischleuchten rund, Höhe 25cm, Silber
2-er Set kleine LED Tischleuchten rund, Höhe 25cm, Silber
2-er Set kleine LED Tischleuchten rund, Höhe 25cm, Silber
2-er Set kleine LED Tischleuchten rund, Höhe 25cm, Silber
2-er Set kleine LED Tischleuchten rund, Höhe 25cm, Silber
2-er Set kleine LED Tischleuchten rund, Höhe 25cm, Silber
2-er Set kleine LED Tischleuchten rund, Höhe 25cm, Silber
2-er Set kleine LED Tischleuchten rund, Höhe 25cm, Silber
2-er Set kleine LED Tischleuchten rund, Höhe 25cm, Silber
Artikel-Nr.:
     1609-526510S107
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     526510S107
EAN/GTIN:
     4260768178120
Suchbegriffe:
LED
Tischleuchte-n
Tischlampen-n
nachtischlampe-n

2-er Set kleine LED Tischleuchten rund, Höhe 25cm, Silber

Dieses 2-er Set LED Tischleuchten bringt futuristisches Lichtdesign in Ihr Zuhause.

Unaufdringlich, schlicht, futuristisch. Diese Tischleuchten überzeugen durch ihr modernes Erscheinungsbild und finden aufgrund ihrer Höhe von 25cm vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Mit einem Durchmesser von 14cm eignen sie sich auch für schmale Fensterbänke oder kleine Nachttische und findet als Akzentbeleuchtung nahezu überall ihren Platz.
Mit der angenehmen Farbgebung in Silber matt fügen sie sich in unterschiedlichste Einrichtungsstile ein und lassen sich über den praktischen Schnurschalter Ein-und Aus schalten.

Wenn sie auf der Suche nach Nachttischleuchten, Beleuchtung für die Fensterbank oder modernen Tischlampen sind, sind diese Tischlampen ganz sicher die richtige Wahl.

*inklusive LED mit je 6 Watt mit 700 Lumen in warmweiß (fest verbaut)
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 25 cm, Durchmesser: 14 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 700 Lumen = 700 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 80,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,91*
€ 122,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,22*
€ 120,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,41*
€ 115,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,43*
€ 109,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,02*
€ 95,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
572910106-Set2
ab € 150,77*
Ähnlich
TRIO Leuchten
527590S-107
ab € 93,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.