| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-526510107 Herst.-Nr.: 526510107 EAN/GTIN: 4017807510140 |
| |
|
| | |
| Kleine LED Tischleuchte FRANKLIN rund Höhe 25cm, Silber Die kleine LED Tischleuchte FRANKLIN aus dem Hause Trio Leuchten bringt futuristisches Lichtdesign in Ihr Zuhause. Unaufdringlich, schlicht, futuristisch. Diese Tischleuchte überzeugt durch ihr modernes Erscheinungsbild und findet aufgrund ihrer Höhe von 25cm vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Mit einem Durchmesser von 14cm eignet sie sich auch für schmale Fensterbänke oder kleine Nachttische und findet als Akzentbeleuchtung nahezu überall ihren Platz. Mit der angenehmen Farbgebung in Silber matt fügt sie sich in unterschiedlichste Einrichtungsstile ein und lässt sich über den praktischen Schnurschalter Ein-und Aus schalten. Wenn sie auf der Suche nach Nachttischleuchten, Beleuchtung für die Fensterbank oder modernen Tischlampen sind, ist die Tischlampe FRANKLIN ganz sicher die richtige Wahl. *inklusive LED 6 Watt mit 700 Lumen in warmweiß (fest verbaut) Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 25 cm, Durchmesser: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 700 Lumen = 700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led trio, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, tischleuchte, Tischbeleuchtung, klein, kleine, moderne, designer, Nachtischlampen, nachtischleuchten, Nachttischlampen, nachttischleuchten, für, die, Fensterbank, mit, Schnurschalter, coole, stylische, design, schöne, nachtschrank, wohnzimmerlampen, schlafzimmerlampen, jugendzimmer, Esszimmerlampen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 33,92* | € 46,46* | | | | | 24 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 38,00* | € 50,32* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,52* | € 56,59* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 50,02* | € 66,19* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 77,84* | € 99,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|