Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sockelleuchten 3er SET Aluminium Anthrazit, Höhe 50cm, IP54


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Sockelleuchten 3er SET Aluminium Anthrazit, Höhe 50cm, IP54
LED Sockelleuchten 3er SET Aluminium Anthrazit, Höhe 50cm, IP54
LED Sockelleuchten 3er SET Aluminium Anthrazit, Höhe 50cm, IP54
LED Sockelleuchten 3er SET Aluminium Anthrazit, Höhe 50cm, IP54
LED Sockelleuchten 3er SET Aluminium Anthrazit, Höhe 50cm, IP54
LED Sockelleuchten 3er SET Aluminium Anthrazit, Höhe 50cm, IP54
LED Sockelleuchten 3er SET Aluminium Anthrazit, Höhe 50cm, IP54
LED Sockelleuchten 3er SET Aluminium Anthrazit, Höhe 50cm, IP54
Artikel-Nr.:
     1609-521160S3-142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     521160S3-142
EAN/GTIN:
     4260618143582
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Sockelleuchten 3er SET Aluminium Anthrazit, Höhe 50cm, IP54

3er SET WEGELEUCHTEN - Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar.

Diese LED Pollerleuchten passen sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und sind daher die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Durch den nach unten gerichtete Lichtstrahl erhalten Sie gezielte eine Ausleuchtung mit schönem Lichteffekt auf Ihrem Gehweg oder in Ihrem Beet.

Gefertigt sind die Stehleuchten aus wetterfestem Druckguss Aluminium versehen mit Acryl-Glas. Durch die Oberfläche in anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant.
Mit einer Höhe von 50cm sowie einer Breite von 14cm x 12,5cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampe oder Wegeleuchte geeignet.

Dank Schutzart IP54 kann die Außenstehleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird der Trio Außenstandleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Jede Pollerleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 9 Watt und 900 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt.

Auch zu finden unter: Hauseingangsbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Gehwegleuchten, Outdoorleuchten, Pfostenleuchte, Gartenlicht
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 50 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 12,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 900 Lumen = 900 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Schutzart:
IP 54
Eingangsspannung:
230 V
Produktart:
LED Außenstandleuchte
Schutzklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led wegeleuchte ip54, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Außenleuchten, Außenlampen, Standleuchten, Stehleuchten, Pollerleuchten, Wegeleuchten, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Außen, aussen, LED, IP54, Anthrazit, für, Wege, Garten, Terrasse, Einfahrt, Außenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Wegbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 259,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 321,42*
€ 382,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 313,98*
€ 373,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 291,77*
€ 347,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 284,20*
€ 338,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 259,34*
€ 308,61
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7517-250
ab € 30,48*
Sonstiges
RANEX
10.009.16
ab € 27,95*
Sonstiges
Smartwares
10.042.74
ab € 12,05*
Sonstiges
Smartwares
10.042.75
ab € 18,37*
Sonstiges
TRIO Leuchten
420360142
ab € 86,73*
Sonstiges
TRIO Leuchten
537092
ab € 38,31*
Sonstiges
TRIO Leuchten
420060187
ab € 34,65*
Sonstiges
TRIO Leuchten
537093
ab € 54,88*
Sonstiges
TRIO Leuchten
537100
ab € 101,31*
Sonstiges
TRIO Leuchten
537099
ab € 86,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.