| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-521160142 Herst.-Nr.: 521160142 EAN/GTIN: 4017807351590 |
| |
|
| | |
| LED Sockelleuchte PEARL Aluminium Anthrazit, IP54, Höhe 50cm Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Diese LED Pollerleuchte passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Durch den nach unten gerichtete Lichtstrahl erhalten Sie gezielte eine Ausleuchtung mit schönem Lichteffekt auf Ihrem Gehweg oder in Ihrem Beet. Gefertigt ist die Stehleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium versehen mit Acryl-Glas. Durch die Oberfläche in anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant. Mit einer Höhe von 50cm sowie einer Breite von 14cm x 12,5cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampe oder Wegeleuchte geeignet. Dank Schutzart IP54 kann die Außenstehleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt. Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird der Trio Außenstandleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Pollerleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 9 Watt und 900 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt. Zur Dämmerung bringen uns Wegeleuchten und Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der LED Stehleuchte mit dem 50cm hohen LED Pfosten und der Outdoor Wandleuchte aus der Serie PEARL! Auch zu finden unter: Hauseingangsbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Gehwegleuchten, Outdoorleuchten, Pfostenleuchte, Gartenlicht Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Anthrazit, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 50 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 12,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 900 Lumen = 900 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Schutzart: | IP 54 | Eingangsspannung: | 230 V | Produktart: | LED Außenstandleuchte | Schutzklasse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led wegeleuchte ip54, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Außenleuchten, Außenlampen, Standleuchten, Stehleuchten, Pollerleuchten, Wegeleuchten, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Außen, aussen, LED, IP54, Anthrazit, für, Wege, Garten, Terrasse, Einfahrt, Außenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Wegbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 81,88* | € 103,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,97* | € 103,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,96* | € 104,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 86,42* | € 108,43* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 89,58* | € 111,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|