Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckige LED Außenwandleuchte GEMINI Up and Down aus ALU in Anthrazit, 8,8cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckige LED Außenwandleuchte GEMINI Up and Down aus ALU in Anthrazit, 8,8cm breit
Eckige LED Außenwandleuchte GEMINI Up and Down aus ALU in Anthrazit, 8,8cm breit
Eckige LED Außenwandleuchte GEMINI Up and Down aus ALU in Anthrazit, 8,8cm breit
Eckige LED Außenwandleuchte GEMINI Up and Down aus ALU in Anthrazit, 8,8cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-5189114118
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     5189114118
EAN/GTIN:
     6939412028620
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Eckige LED Außenwandleuchte GEMINI Up and Down aus ALU in Anthrazit, 8,8cm breit

Hochwertige eckige LED Außenwandleuchte GEMINI mit Up & Downlight, IP54 Aluminium in Anthrazit, 8,8cm breit

Auf der Suche nach modernen Außenwandleuchten fällt diese attraktive Wandlampe aus dem Hause Lutec sofort ins Auge. Mit ihrem zeitlosen Design sowie ihrem gleichmäßigen nach oben und unten gerichteten Licht wird sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt ist die kleine Außenlampe aus wetterbeständigem Aluminiumguss. Durch ihre eckige Form passt die anthrazitfarbige Wandleuchte zu vielen Hausfassade und ergänzt das Gesamtbild harmonisch.

Die hochwertige Wandlampe ist 8,5 cm hoch, 8,8 cm breit und hat eine Ausladung von 8,6 cm. Mit einer Schutzart von IP54 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach zeitgemäßen Terrassenlampen, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Lutec Außenlampe GEMINI in jeder Hinsicht gerecht.

Die Clean Cut Außenleuchte ist mit zwei fest verbauten 4,5 Watt LEDs mit jeweils 425 Lumen und 4000 Kelvin ausgestattet.

Auch zu finden unter: Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegebeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Gartenlampen
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Anthrazit matt
Abmessungen:
Höhe: 8,5 cm, Breite: 8,8 cm, Tiefe: 8,6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 4,5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 425 Lumen = 850 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,54 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip54, Außenbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Wandbeleuchtung, Außenleuchte, Wandleuchten, Außenwandlampe, Außenlampe, Wandlampe, Wegeleuchte, Up & Down Leuchten, für, Wand, Fassaden, Terrassen, Garten, draußen, mit, LED, Up & Down Light, aus, ALU, Anthrazit, eckig, klein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,45*
€ 21,45*
€ 8,50*
ab € 18,68*
€ 26,25*
€ 4,00*
ab € 17,91*
€ 26,25*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 24,00*
€ 33,12*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 23,78*
€ 33,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7991-370
ab € 43,86*
Ähnlich
Konstsmide
7972-370
ab € 42,93*
Ähnlich
Konstsmide
7940-370
ab € 45,77*
Ähnlich
TRIO Leuchten
228460242
ab € 34,80*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533157
ab € 55,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.