| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-514110101 Herst.-Nr.: 514110101 EAN/GTIN: 4017807600070 |
| |
|
| | |
| Aufklappbare LED Tischleuchte TREASURE aus Holz Weiß, Höhe 16cm Die kleine LED Tischleuchte TREASURE aus dem Hause TRIO Leuchten hat es in sich! Komplett aus Holz in der Farbgebung Weiß gefertigt und in cooler Würfeloptik ist die Tischlampe ein tolles Beleuchtungsaccessoire für nahezu jedes Interieur. Der aufklappbare Holzwürfel verbirgt im geschlossenen Zustand das austauschbare E14 LED Leuchtmittel, dass sich über einen Kontakt einschaltet, sobald der Deckel hochgeklappt wird. Zusätzlich lässt sich die Leuchte auch über den Schnurschalter schalten, so dass sie auch im aufgeklappten Zustand ausgeschaltet werden kann. Die TREASURE überzeugt als witzige Nachttischlampe im Schlafzimmer und Jugendzimmer, oder auch im Wohnzimmer auf der Fensterbank. Das mitgelieferte E14 LED Leuchtmittel hat eine Leistung von 2 Watt und 225 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) und ist austauschbar. Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Farbe: | Holz, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 16 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 2 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 225 Lumen = 225 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,69 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led trio, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, led, kleine, aus, holzlampe, ausgefallene, außergewöhnliche, schöne, coole, nachttischlampen, nachttischleuchten, schlafzimmer, wohnzimmer, esszimmer, küche, jugendzimmer, weiß, für, die, fensterbank, sideboard, kommoden, würfel, eckige |
| | |
| |