Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischlampe Metall in Schwarz / Gold schwenkbar - Höhe 43cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischlampe Metall in Schwarz / Gold schwenkbar - Höhe 43cm
LED Tischlampe Metall in Schwarz / Gold schwenkbar - Höhe 43cm
LED Tischlampe Metall in Schwarz / Gold schwenkbar - Höhe 43cm
LED Tischlampe Metall in Schwarz / Gold schwenkbar - Höhe 43cm
LED Tischlampe Metall in Schwarz / Gold schwenkbar - Höhe 43cm
LED Tischlampe Metall in Schwarz / Gold schwenkbar - Höhe 43cm
LED Tischlampe Metall in Schwarz / Gold schwenkbar - Höhe 43cm
Artikel-Nr.:
     1609-5119LM132
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     5119LM132
EAN/GTIN:
     4262382963854
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischlampe Metall in Schwarz / Gold schwenkbar - Höhe 43cm

Industrial Style Tischleuchte aus Metall in Weiß matt.

Perfektes und variables Licht! Die 1 flammige LED Tischleuchte sorgt für eine flexible und vielseitige Beleuchtung in Ihren Räumen.

Leuchten im Retro Stil verkörpern eine perfekte Symbiose aus modernem und klassischem Design. Die Farbgestaltung in chwarz matt und Gold eignet sich optimal, um einen Industrial Look zu kreieren.

Die Tischleuchte eignet sich durch den beweglichen Leuchtenschirm ideal als Leseleuchte auf dem Nachttisch oder auf einer Kommode und verleiht Ihren Wohnräumen ein gemütliches Ambiente. Über einen Schnurschalter lässt sich die 43 cm hohe Tischlampe bequem ein- und ausschalten.

Ausgestattet mit einer E14 Fassung ist die Standleuchte für Leuchtmittel bis max. 10 Watt geeignet, sie wird mit einem dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit 4,5 Watt, 470 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den Schnurschalter angenehm dimmen.

Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den Schnurschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!
Natürlich können Sie das mitgelieferte Leuchtmittel auch durch ein anderes E14 Leuchtmittel bis max. 10 Watt ersetzen.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold
Abmessungen:
Höhe: 43 cm, Breite: 17 cm, Tiefe: 25,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,19 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nacht-tischlampen, Nacht-tischleuchten, Hockerleuchte, Hockerlampe, LED, Design-klassiker, Industrial, Style, Industrie-look, Retro, Lampenschirm, für, mit, aus, Wohnzimmer-Lampe, Flurlampe-n, Flur-Beleuchtung, Schlafzimmer, Fensterbank, Leselampe, groß, Schwarz, Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 44,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,18*
€ 72,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,99*
€ 70,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,31*
€ 67,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,60*
€ 64,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,93*
€ 61,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,70*
€ 53,19
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
5124LM132
ab € 26,44*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50781LM032
ab € 34,26*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50161LM002
ab € 28,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.