Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edle LED Tischleuchte mit 20cm Ø Lampenschirm aus Stoff in Schwarz & Gold


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Edle LED Tischleuchte mit 20cm Ø Lampenschirm aus Stoff in Schwarz & Gold
Edle LED Tischleuchte mit 20cm Ø Lampenschirm aus Stoff in Schwarz & Gold
Edle LED Tischleuchte mit 20cm Ø Lampenschirm aus Stoff in Schwarz & Gold
Edle LED Tischleuchte mit 20cm Ø Lampenschirm aus Stoff in Schwarz & Gold
Edle LED Tischleuchte mit 20cm Ø Lampenschirm aus Stoff in Schwarz & Gold
Edle LED Tischleuchte mit 20cm Ø Lampenschirm aus Stoff in Schwarz & Gold
Edle LED Tischleuchte mit 20cm Ø Lampenschirm aus Stoff in Schwarz & Gold
Edle LED Tischleuchte mit 20cm Ø Lampenschirm aus Stoff in Schwarz & Gold
Artikel-Nr.:
     1609-508200LM179
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     508200LM179
EAN/GTIN:
     4260618146460
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Edle LED Tischleuchte mit 20cm Ø Lampenschirm aus Stoff in Schwarz & Gold

Raffiniert designt und perfekt platziert wird die LED Tischleuchte zu einem echten Hingucker in Ihrem Wohnraum!

Um den Look der 33cm hohen LED Tischlampe optimal abzurunden und dennoch schön zu gestalten, setzt man auf individuelle Details. In diesem Fall genießt der Stofflampenschirm mit einem Durchmesser von 20cm eine besondere Aufmerksamkeit.

Die runde Leuchte knüpft an den anhaltenden Gold-Trend an, indem das Äußere der Leuchte in schwarz matt gehalten und das Innere des Schirms goldfarbig gestaltet ist. Das Gold im Inneren dieser zeitlosen Leuchte mit bequemen Schnurzwischenschalter reflektiert das Licht und lässt den gesamten Schirm aus Stoff erleuchten und schimmert glanzvoll im Licht und sorgt somit für eine warme Wohnraum Beleuchtung.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Tischlampe, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, als exklusiver Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als zusätzliche Beleuchtung in einer offenen Galerie.

Ausgestattet ist die Tischlampe mit einer E27 Fassung und wird inklusive eines Filament LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 7 Watt und 806 Lumen in warmweiß geliefert. Dieses ist mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion ausgestattet und über den Schnurschalter der Leuchte in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) sowie An/Aus schaltbar.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold glänzend
Abmessungen:
Höhe: 33 cm, Durchmesser: 12 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 14 cm – Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,725 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led trio, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischleuchten, Tischlampen, Leuchten, Lampen, Studiolampen, Nachttischleuchten, mit, aus, Metall, Stoff, Textil, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, Stofflampe, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Flur, Runde, modern, Gold, Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,83*
€ 45,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,42*
€ 44,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,32*
€ 40,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,08*
€ 39,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,31*
€ 38,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,51*
€ 31,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
501100102
ab € 21,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.