| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-506LM06 Herst.-Nr.: 506LM06 EAN/GTIN: 4262442794640 |
| |
|
| | |
| LED Tischlampe mit Keramikfuß Holzfarben & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 39cm Für Menschen, die das Wertige lieben und Schönheit leben! Diese 39cm hohe Tischlampe erhält durch kontrastreiche Farben und eine moderne Materialkombination eine besondere Note. Der halbrunde Lampenfuß ist aus Keramik in Holzoptik mit Struktur gefertigt. Der ovale, 23x13cm große Lampenschirm aus sandfarbenem Leinenstoff mit weißer Innenbeschichtung rundet das stilvolle Design der Tischlampe harmonisch ab. Die Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses verfügt über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und kann über den Schnurschalter der Leuchte nicht nur ein-/ausgeschaltet, sondern auch in 3 Stufen (100% - 50% - 25%) in der Helligkeit reguliert werden. Ob im Wohnraum als dekorative Wohnzimmerlampe, in Flur und Diele, auf der Fensterbank oder auch im Schlafzimmer als schöne Nachttischlampe - diese Tischlampe ist an jedem Ort ein angenehmer Blickfang. Weitere Informationen: | | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Holz - Beige, Natur | Abmessungen: | Höhe: 39 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Breite: 23 cm – Tiefe: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,93 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nacht-tischlampe, Nacht-tischleuchten, Schirmlampe-n, Lampenschirm, Stoff-schirm, Leinen, Keramik-fuß, Lampenfuß, LED, dimmbar-e, Holz-optik, beige, schmal, modern, ausgefallen-e, mit, für, aus, und, den, im, Wohnzimmer, Haus-flurlampe, Diele, Flur-beleuchtung, Sideboard |
| | |
| |