| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-504900107 Herst.-Nr.: 504900107 EAN/GTIN: 4017807522556 |
| |
|
| | |
| Schreibtischleuchte PERRY mit Flexarm in Silber matt, Höhe 46cm Ob als Leselampe auf dem Schreibtisch oder als Akzentlicht auf der Kommode und der Fensterbank – Tischleuchte PERRY überzeugt! Durch die klare Linie und das reduzierte, schlanke Design der Tischleuchte tritt das Licht in den Fokus und spendet stimmungsvolle Lichtakzente. Die dezente Farbgestaltung in Silber Nickel matt unterstreicht einen schlichten Einrichtungstrend und lässt sich vielseitig mit vorhandene Einrichtungsstilen kombinieren. Über einen Schnurschalter lässt sich die 46cm hohe Tischlampe bequem Ein & Aus schalten. Ausgestattet ist die Tischlampe mit einer E27 Fassung und für Leuchtmittel bis max. 10 Watt geeignet, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ganz gleich, welche Art von Tischleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Schreibtischlampen für Ihr Arbeitszimmer oder auch nach einer Nachttischlampe fürs Schlafzimmer oder einer Leselampe zur Flurbeleuchtung sind, all diesen Ansprüchen wird diese Tischlampe in jeder Hinsicht gerecht. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 46 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 28 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 8,5 cm – Durchmesser: 15 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,825 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, trio schreibtischleuchten e27, e27 sockel, leuchtmittel e27 28w, Leselampe, Leseleuchte, schreibtischleuchte, zum, lesen, lese, mit, flexarm, flexibel, Retro, modern, moderne, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampen, nachtischleuchten, für, die, fensterbank, schöne, coole, schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, büro, esszimmer, jugendzimmer, silber, Tischbeleuchtung, Leselicht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,25* | € 42,55* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,45* | € 52,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,80* | € 83,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|