| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-504300132 Herst.-Nr.: 504300132 EAN/GTIN: 4017807467703 |
| |
|
| | |
| Industrial TOSH Tischlampe mit Metallgeflecht Metallschirm und Holzsockel Ausgefallene Tischlampe TOSH mit Metallschirm aus Drahtgestell in Schwarz matt und Holz Lampenfassungaus dem Hause TRIO Leuchten Drahtleuchten liegen total im Trend! Zeitlose Materialien, wie Metall und Holz, sorgen nicht nur für schlichte Eleganz, sondern auch für ein modernes Erscheinungsbild. Der individuelle Charme der dekorativen Leuchte TOSH erzeugt ein gemütliches Ambiente zum Wohlfühlen. Die Leuchte ergänzt mit ihrem dekorativen Metallgehäuse jeden Wohn- und Schlafraum perfekt und eignet sich besonders für moderne Wohnstile mit Industrie Charakter oder Vintage-Ambiente. Die Innenlampe lässt sich prima in verschiedene Einrichtungsstile integrieren und ist dank des modischen Gitter Designs schon im Hellen ein wahrer Hingucker. Der filigrane Leuchtenschirm kreiert ein traumhaftes Spiel von Licht und Schatten und kann ideal über dem Nachttisch platziert werden. Die Tischleuchte ist 40cm hoch und 15cm breit. Somit können Sie diese Dekolampe auch auf Ihrer Fensterbank aufstellen. Diese Retro Gitterlampe ist nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als stylishe Tischlampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäße Nachttischleuchte in Ihrem Schlafzimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen. Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Drahtlampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Lassen Sie sich von den faszinierenden Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! * Leuchte ist geeignet für 1 x E14 Leuchtmittel mit max. 15 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Holz | Abmessungen: | Höhe: 40 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 18 cm | Kabellänge: | 1,8 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 15 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,52 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, schreibtischlampe trio, Tischleuchten, Tischlampen, Nachttischlampen, Nachtischleuchten, Nachtischlampen, Industrielampen, Industrieleuchten, Fabriklampen, Gitterlampen, Gitterleuchten, Korblampen, Korbleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, für, Jugendzimmer, die, Fensterbank, Fenster, Fensterbrett, über, Couchtisch, Lampen, Leuchten, optimale, Beleuchtung, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Loftlampen, Industriedesign, Industrial, Fabrik, Style, Vintage, Industrielook, stylishe, ausgefallene, Gitter, Drahtgeflecht, Drahtkorb, Metallgeflecht, Korbgeflecht, geflochten, Geflecht, einflammig, Schwarz, matt, aus, Holz, Holzsockel, Holzfassung, Fassung, E14, Lampenschirm, klein, mit, Schnurschalter, Schalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 19,22* | € 24,98* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,86* | € 28,27* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,37* | € 32,90* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,49* | € 35,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|