Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sockelleuchte Laterne in Rostoptik, Höhe 60cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Sockelleuchte Laterne in Rostoptik, Höhe 60cm
LED Sockelleuchte Laterne in Rostoptik, Höhe 60cm
LED Sockelleuchte Laterne in Rostoptik, Höhe 60cm
LED Sockelleuchte Laterne in Rostoptik, Höhe 60cm
LED Sockelleuchte Laterne in Rostoptik, Höhe 60cm
LED Sockelleuchte Laterne in Rostoptik, Höhe 60cm
LED Sockelleuchte Laterne in Rostoptik, Höhe 60cm
LED Sockelleuchte Laterne in Rostoptik, Höhe 60cm
Artikel-Nr.:
     1609-504160LM124
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     504160LM124
EAN/GTIN:
     4260647057492
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

LED Sockelleuchte Laterne in Rostoptik, Höhe 60cm

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Diese LED Wegeleuchte wird mit einem traditionellen und dennoch modernen Leuchtendesign zu einem Hingucker in Ihrem Außenbereich. Sie ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehm an die Umgebung abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente.
Die Lampe verfügt über einen praktischen Dämmerungsschalter, der nach Wunsch ein-oder ausgeschaltet werden kann. Bei Aktivierung des Schalters schaltet sich die Leuchte automatisch bei einsetzender Dämmerung bei weniger als 45 Lux ein und bei Tagesanbruch wieder aus.

Gefertigt ist die Leuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Die Oberfläche in Rostoptik liegt absolut im Trend und sorgt für ein edles Erscheinungsbild.
Mit einer Höhe von 60cm sowie einer Breite von 23cm x 21cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlaterne oder Terrassenleuchte geeignet.

Dank Schutzart IP44 kann die Außenleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt.

Die Standlaterne ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem austauschbaren E27 Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.

Auch zu finden unter: Gartenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Außenstandleuchten, Wegbeleuchtung, Sockelleuchte, Sockellampe
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Rost matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 60 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 21 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja 45 LUX nicht einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, laternenleuchten, pollerleuchte e27, Außenlampe-n, Außenleuchte-n, stehend, Außen-sockelleuchte-n, Geh-weglampe-n, Geh-wegleuchte-n, Wegelampe, Landhaus-stil, Garten-laterne, Stand-laterne, Rost-optik, LED, mit, Dämmerungschalter, Außenlaterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,58*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 94,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,65*
€ 143,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,34*
€ 139,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,97*
€ 134,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,64*
€ 125,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,58*
€ 112,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7224-750
ab € 33,23*
Ähnlich
meineWunschleuchte
502360LM124
ab € 28,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.