Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlampe REGI Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischlampe REGI Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm
Tischlampe REGI Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm
Tischlampe REGI Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm
Tischlampe REGI Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm
Tischlampe REGI Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm
Tischlampe REGI Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm
Tischlampe REGI Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm
Tischlampe REGI Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm
Tischlampe REGI Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm
Artikel-Nr.:
     1609-50130
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     50130
EAN/GTIN:
     4001133501309
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Arbeitsplatzlampe

Tischlampe REGI Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte Vintage Tischlampe: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Honsel Tischlampe der Serie REGI setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die 34 cm hohe Designtischleuchte setzt sich aus einem dekorativen Leuchtenfuß aus schwarzem Metall und einem ovalen Rauchglasschirm mit einem Durchmesser von 18 cm (Schirmhöhe 25 cm) zusammen. Der Retro Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild. Durch die Metall- und Glasdetails ist die Leuchte in jedem Fall sehr dekorativ und lässt sich in viele Einrichtungsstile perfekt integrieren.

So sorgt diese kleine Leuchte als zusätzliche Lichtquelle neben der Grundbeleuchtung für ein sanftes, atmosphärisches Licht und für effektvolle Highlights in Ihrem Wohnraum. Die außergewöhnliche Designerlampe mit bequem zu bedienendem Schnurzwischenschalter leistet daher nicht nur als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus auch hervorragend als Flurlampe oder auch als zeitgemäße Designer Nachttischlampe im Schlafzimmer.

Die E27 Fassung kann mit einem Leuchtmittel bis max. 40 Watt bestückt werden. Da man durch den Rauchglas Lampenschirm einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat, empfiehlt sich hier ein Filament Leuchtmittel, welches das Gesamtbild dieser schicken Tischleuchte vervollständigt und sie garantiert zum neuen Eyecatcher in Ihrem Zuhause macht.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 34 cm, Durchmesser: 21 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 25 cm – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,128 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, e27 sockel 40watt, e27 sockel, arbeitsplatzlampe e27, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Tischbeleuchtung, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, Glaskugel, Kolbenform, rund, oval, Dreibein, Tripod, kleine, moderne, offene, mit, fürs, aus, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Industriedesign, Industrial, Designlampen, 70er, ausgefallene, außergewöhnliche, stylishe, schöne, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Galeriebeleuchtung, Wintergarten, Loft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 60,75*
€ 78,65*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 73,15*
€ 94,34*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
502000142
ab € 27,39*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50282
ab € 42,89*
Ähnlich
TRIO Leuchten
511210306
ab € 141,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.