Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Set LED-Außenwandleuchte Bastia Alu anthr., up/down-light, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4er Set LED-Außenwandleuchte Bastia Alu anthr., up/down-light, IP44
4er Set LED-Außenwandleuchte Bastia Alu anthr., up/down-light, IP44
4er Set LED-Außenwandleuchte Bastia Alu anthr., up/down-light, IP44
4er Set LED-Außenwandleuchte Bastia Alu anthr., up/down-light, IP44
4er Set LED-Außenwandleuchte Bastia Alu anthr., up/down-light, IP44
4er Set LED-Außenwandleuchte Bastia Alu anthr., up/down-light, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-5000.331-4
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     5000.331-4
EAN/GTIN:
     4260380824078
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
LEDs mit Stecksockel
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte

4er Set LED-Außenwandleuchte Bastia Alu anthr., up/down-light, IP44

Diese LED-Außenwandleuchte Bastia ist aus Aluminium und Glas, anthrazit lackiert. Sie überzeugt durch ein attraktives, modernes Design und geizt auch nicht mit inneren Werten, denn mit den sparsamen LEDs leuchtet diese Leuchte sowohl nach unten als auch nach oben. So können Sie Ihren Außen- oder Eingangsbereich stilvoll in Szene setzen. (Leuchtmittel inkl.)

* 4er-Spar-Set
* GU10
* 230LM
* 3W
* warmweiß
* IP44
* Maße: 95 x 67 x 145 mm (T x B x H)
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Anthrazit matt
Abmessungen:
Höhe: 14,5 cm, Breite: 6,7 cm, Tiefe: 9,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / 3 Watt)
Lichtstärke:
2 x 230 Lumen = 460 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenwandbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Außenlampen, Gartenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampen up/down-Lichtbündelung, LED-Technologie, Sparset, Spar-set, 4er-Spar-Set, 4er Sparset, Doppelpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 78,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,28*
€ 118,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,99*
€ 117,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,54*
€ 112,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,56*
€ 106,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,07*
€ 92,90
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
10.010.51
ab € 18,85*
Ähnlich
RANEX
5000.331-2
ab € 38,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.