Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen Wandlaterne CLASSICO in nostalgisch antikem Design in Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen Wandlaterne CLASSICO in nostalgisch antikem Design in Schwarz
Außen Wandlaterne CLASSICO in nostalgisch antikem Design in Schwarz
Außen Wandlaterne CLASSICO in nostalgisch antikem Design in Schwarz
Außen Wandlaterne CLASSICO in nostalgisch antikem Design in Schwarz
Außen Wandlaterne CLASSICO in nostalgisch antikem Design in Schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-5000.030
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     5000.030
EAN/GTIN:
     8711387015816
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen Wandlaterne CLASSICO in nostalgisch antikem Design in Schwarz

Die Außenwandleuchte CLASSICO macht ihren Namen zum Progamm. Das klassisch-nostalgische Design im Stil einer Laterne ist zeitlos und gleichzeitig sehr effektiv.

Durch die Lichtverteilung nach allen Seiten können Sie den gewünschten Außenbereich optimal ausleuchten und erhalten dabei einen angenehmen Lichteffekt.

Die Außenlampe hat eine Gesamthöhe von ca. 33 cm und ist aus schwarz lackiertem Aluminium und klarem Glas gefertigt.

Dank Schutzart IP44 können Sie diese Außenwandleuchte fast in jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung verwenden, z.B. als Hausbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung oder akzentuierten Gartenbeleuchtung.

Die Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. Sie können sie mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparlampen (ESL) oder einer LED Lampe bestücken.

* Außenwandleuchte CLASSICO
* Aluminium schwarz / Glas klar
* Gesamthöhe 33 cm / Breite 20 cm
* 1x E27 Sockel
* Schutzart IP44
* geeignet für Leuchtmittel bis max. 60 Watt

Auch zu finden unter: Außenlaterne, Wandleuchte außen, Wandlampe außen, Kandelaber, Terrassenlampen, Wandlampen außen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 33 cm, Breite: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
1,02 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, anbauleuchte e27, Außenleuchte, Außenleuchten, Außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Wandleuchten außen, Wandlampe außen, Wandlampen außen, Fassadenbeleuchtung, Außenlampe, Außenlampen, Aussenleuchte, Aussenleuchten, Aussenlampe, Aussenlampen, Gartenbeleuchtung, Gartenlampe, Gartenlampen, Außenbeleuchtung, Aussenbeleuchtung, Außenbeleuchtung Haus, Outdoor, Laterne, Laternen, Kandelaber, Außenlaterne, Außenlaternen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Eingangsbeleuchtung, Classico
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 10,47*
€ 15,33*
€ 4,00*
ab € 10,16*
€ 15,33*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 21,58*
€ 30,91*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
10.009.09
ab € 13,62*
Ähnlich
RANEX
10.009.14
ab € 32,10*
Ähnlich
RANEX
10.009.16
ab € 28,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.