Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmbare LED Deckenleuchte Ø 32cm, Glas satiniert mit Dekorsteinen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dimmbare LED Deckenleuchte Ø 32cm, Glas satiniert mit Dekorsteinen
Dimmbare LED Deckenleuchte Ø 32cm, Glas satiniert mit Dekorsteinen
Logo Globo
Artikel-Nr.:
     1609-48090-2-LM
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     48090-2-LM
EAN/GTIN:
     4260449587883
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Dimmbare LED Deckenleuchte Ø 32cm, Glas satiniert mit Dekorsteinen

Auf der Suche nach ausgefallenen Deckenlampen fällt diese schicke LED Deckenleuchte sofort ins Auge. Mit ihrem auffällig grazilen und gleichzeitig dekorativen Design wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Das besondere an dieser Deckenleuchte ist das harmonische Zusammenspiel unterschiedlicher Elemente auf zwei Ebenen. So vermittelt zum einen bereits die Aufhängung aus glänzendem Chrom eine stilvolle Optik. Diese wird gekonnt ergänzt durch die aufgesetzte, satinierte Glasscheibe mit klarem Rand. In das Glas sind zusätzlich noch zwei filigrane, ineinander verschlungene klare Streifen eingearbeitet, die sich mit den aufgesetzten, klaren Dekorsteinen ergänzen. Beim Einschalten der Deckenlampe sorgt diese Kombination für schöne Lichtspiele an der Zimmerdecke, die Sie durch den Einsatz eines Wanddimmers individuell in der Helligkeit regulieren können.

So einzigartig wie das Licht dieser Deckenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als edle Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als unvergängliche Deckenlampe im Wohnzimmer oder als stilechte Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach schönen Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Globo Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Deckenlampe hat einen Durchmesser von 32 cm und eine Höhe von 8,5 cm. Sie ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive zwei dimmbaren LED Leuchtmitteln mit jeweils 7 Watt und 500 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß satiniert - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 8,5 cm, Durchmesser: 32 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / max. 60 Watt) 7 Watt)
Lichtstärke:
2 x 500 Lumen = 1000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Flurlampen, Deckenbeleuchtung, Lampen, Leuchten, Licht, LED, dimmbare, runde, flache, aus, mit, für, Glas, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Diele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,34*
€ 50,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,82*
€ 48,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,17*
€ 45,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,17*
€ 44,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,99*
€ 41,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,89*
€ 35,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
607800100
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.